Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kartonverschlusshefter, für Klammern mit 15 und 18mm Schenkellänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Kartonverschlusshefter, für Klammern mit, 15 und 18mm Schenkellänge, inkl. 2 Li-Ion Akkus 10,8V
Akku-Kartonverschlusshefter, für Klammern mit, 15 und 18mm Schenkellänge, inkl. 2 Li-Ion Akkus 10,8V
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT0181334
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     181334
EAN/GTIN:
     4063963000148
Suchbegriffe:
Blindhefter
Karton-Verschlusshefter
Kartonverschlusshefter
Verschlußhefter
  • Für den mobilen und sicheren Kartonverschluss
  • Heftklammern umfassen beim Verschliessen alle Kartonlagen
  • Verstellbarer Clinch Typ für unterschiedliche Kartonarten
  • Passende Heftklammern in 15 mm Tiefe
  • Passende Heftklammern in 18 mm Tiefe
  • Gleitfähige Grundplatte für schnelleres Heften
  • Schnelle Akkuladung in 45 min.
  • Schuss pro Akkuladung: 800
  • Gewicht: 2,81 kg (ohne Akku)
Weitere Informationen:
Gewicht VE in KG:
2,81
Weitere Suchbegriffe: Kartonverschlusshefter Heftklammern, kartonverschlusshefter akku, blindhefter, Akku-Kartonverschlussgerät, Kartonverschließer, Kartonverschlussgerät, Hefter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 540,84*
€ 737,93*
Frei Haus
ab € 670,43*
€ 745,07*
Lager 42XH2
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 539,84*
€ 745,99*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 706,62*
€ 785,35*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 727,57*
€ 802,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,99*
€ 887,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,77*
€ 845,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 669,98*
€ 797,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,51*
€ 736,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,00*
€ 690,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 550,63*
€ 655,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,84*
€ 642,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.