Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medienverpackung Multiwell, 380 x 290 x 17 - 80 mm, weiß, DIN B4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Medienverpackung Multiwell, 380 x 290 x 17 - 80 mm, weiß, DIN B4
Medienverpackung Multiwell, 380 x 290 x 17 - 80 mm, weiß, DIN B4
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT6343165
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6343165
EAN/GTIN:
     4063963005280
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
  • Ideale Verpackung für CDs, Bücher, Zeitschriften und Kataloge
  • Aussenmass: 434 x 296 mm (L x B)
  • Variable Füllhöhe von 20 - 75 mm
  • Eigengewicht: 196 g
  • Selbstklebeverschluss spart Zeit und Klebeband
  • Schnelles und einfaches öffnen durch Aufreissperforation
  • Umlaufender Kantenschutz und ausgeprägter Eckenschutz
  • Security-Strip verbindet die Seitenklappen mit dem Deckel und verhindert dadurch ein unbemerktes Entnehmen der Ware
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
4,74
Qualität:
44593
Länge innen:
380 mm
Breite innen:
290 mm
Höhe innen:
75 mm
Länge außen:
434 mm
Breite außen:
296 mm
DIN:
B4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
82
€ 7,90*
ab € 18,04*
€ 51,63*
Lager 42XH2
82
Frei Haus
ab € 18,11*
€ 62,00*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,00*
€ 73,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,60*
€ 72,114
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 43,38*
€ 51,6222
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,66*
€ 46,0054
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,49*
€ 43,4231
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,56*
€ 39,9364
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 22,96*
€ 27,3224
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 22,08*
€ 26,2752
pro Packung
ab 144 Packungen
€ 20,90*
€ 24,871
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,11*
€ 21,5509
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7244* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.