Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Seidenpapier
>
Packseide
>
Artikel
Packseide, 50x75cm, Qual. 25g/qm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
42XH2-YT7651212
Hersteller:
Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
7651212
EAN/GTIN:
4063963091993
Suchbegriffe:
Hutpackpapier
Industrie-Seidenpapier
Juwelierseiden
Packseide
Packseide, 50x75cm, Qual. 25g/qm, Bogenware, 15kg Paket, Preis je kg
Weitere Informationen:
Qualität:
25 g/m²
Farbe::
grau
Material:
Papier
Länge innen:
750 mm
Breite innen:
500 mm
... >
Lager 42XH2
>
Packmittel
>
Papier (Rolle, Packmittel, nicht spezifiziert)
Weitere Suchbegriffe:
Packseidenpapier
,
Seiden-Packpapier
,
Seidenpackpapier
,
packseide 50x75cm
,
industrie seidenpapier
,
juwelierseide 500 x 750
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7223
5 Tage
1144
€ 7,90*
ab € 22,92*
€ 53,4801*
Lager 42XH2
5 Tage
1144
Frei Haus
ab € 22,93005*
€ 63,96*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,96*
€ 76,1124
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,50005*
€ 74,37506
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 49,8801*
€ 59,35732
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,45*
€ 50,5155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,3301*
€ 45,61282
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,0301*
€ 41,68582
pro Packung
ab 34 Packungen
€ 29,52*
€ 35,1288
pro Packung
ab 68 Packungen
€ 28,63005*
€ 34,06976
pro Packung
ab 102 Packungen
€ 27,03*
€ 32,1657
pro Packung
ab 136 Packungen
€ 26,67*
€ 31,7373
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,93005*
€ 27,28676
pro Packung
1 Packung enthält 15 Kilogramm (ab € 1,52867* pro Kilogramm)
Lagerstand:
Lager 42XH2
Versand:
Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 42XH2
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen