Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packseide, 50x75cm, Qual. 25g/qm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-YT7651212
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     7651212
EAN/GTIN:
     4063963091993
Suchbegriffe:
Hutpackpapier
Industrie-Seidenpapier
Juwelierseiden
Packseide
Packseide, 50x75cm, Qual. 25g/qm, Bogenware, 15kg Paket, Preis je kg
Weitere Informationen:
Qualität:
25 g/m²
Farbe::
grau
Material:
Papier
Länge innen:
750 mm
Breite innen:
500 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
1144
€ 7,90*
ab € 22,92*
€ 53,4801*
5 Tage
1144
Frei Haus
ab € 22,93005*
€ 63,96*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,4801*
€ 63,64132
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,59*
€ 62,5821
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 46,8201*
€ 55,71592
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,52*
€ 52,9788
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,4901*
€ 44,61322
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,54005*
€ 41,10266
pro Packung
ab 34 Packungen
€ 29,20005*
€ 34,74806
pro Packung
ab 68 Packungen
€ 28,4901*
€ 33,90322
pro Packung
ab 102 Packungen
€ 26,89005*
€ 31,99916
pro Packung
ab 136 Packungen
€ 26,71005*
€ 31,78496
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,92*
€ 27,2748
pro Packung
1 Packung enthält 15 Kilogramm (ab € 1,528* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.