Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenwellpappe 1-wellig, 1200 mm breit x 70 lfm, 80 g/qm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Rollenwellpappe 1-wellig, 1200 mm breit x 70 lfm, 80 g/qm
Rollenwellpappe 1-wellig, 1200 mm breit x 70 lfm, 80 g/qm
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT8251139
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8251139
EAN/GTIN:
     4063963009677
Suchbegriffe:
Rollen-Wellpappe
Rollenwellpappe
Wellpapp-Rolle
Wellpappe-Rolle

Die Universal-Verpackung von der Rolle

  • Umweltfreundlich, wirtschaftlich und extrem preisgünstig
  • Grössenunabhängig und bedarfsgerecht einzusetzen
  • Hohe Polsterwirkung
  • Ideal auch als Zwischenlage oder Füllmaterial zum Auspolstern
  • 560 mm Rollendurchmesser
  • 16,1 kg Rollengewicht
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
grau
Gewicht VE in KG:
15,92
Qualität:
80 g/m²
Länge innen:
70 m mm
Breite innen:
1200 mm
FEFCO Typ:
100
Weitere Suchbegriffe: Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 1200mm x 70 meter, wellpappe, wellpappe 70 lfm, 1-wellig, Warenschutz, Warensicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
116
€ 7,90*
ab € 24,33*
€ 47,14*
7 Tage
50
€ 3,99*
ab € 30,70*
€ 56,80*
Lager 42XH2
116
Frei Haus
ab € 24,77*
€ 57,24*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 57,24*
€ 68,12
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 56,02*
€ 66,66
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 43,80*
€ 52,12
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 33,88*
€ 40,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 33,25*
€ 39,57
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 28,85*
€ 34,33
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,77*
€ 29,48
pro Rolle
1 Rolle enthält 70 Meter (ab € 0,35386* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.