Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenwellpappe 1-wellig, 1200 mm breit x 70 lfm, 80 g/qm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600769
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7140028
EAN/GTIN:
     4063963009677
Suchbegriffe:
Rollen-Wellpappe
Rollenwellpappe
Wellpapp-Rolle
Wellpappe-Rolle
Die Universal-Verpackung von der Rolle. Umweltfreundlich, wirtschaftlich und extrem preisgünstig · Grössenunabhängig und bedarfsgerecht einzusetzen · Hohe Polsterwirkung · Ideal auch als Zwischenlage oder Füllmaterial zum Auspolstern · 560 mm Rollendurchmesser · 16,1 kg Rollengewicht
Weitere Informationen:
Breite innen:
1200 mm
FEFCO Typ:
100
Farbe:
grau
Gewicht VE in KG:
15,92
Länge innen:
70 m mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
80 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 1200mm x 70 meter, wellpappe, wellpappe 70 lfm, 1-wellig, 71.400.28, 7140028, papierrolle, papprolle, polster, rolenpapier, rollen-wellpappe, rollenwellpappe, rollwellpappe, warenschutz, warensicherung, xt7140028
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
159
€ 7,90*
ab € 24,35*
€ 46,24*
Lager 5R7J8
50
€ 3,99*
ab € 30,91*
€ 56,21*
5 Tage
159
Frei Haus
ab € 24,75*
€ 56,65*
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 56,21*
€ 66,89
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 55,05*
€ 65,51
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 49,13*
€ 58,46
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 41,34*
€ 49,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 39,16*
€ 46,60
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 35,21*
€ 41,90
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 30,91*
€ 36,78
pro Rolle
1 Rolle enthält 70 Meter (ab € 0,44158* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.