| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-YT8611350 Herst.-Nr.: 8611350 EAN/GTIN: 4063963118881 |
| |
|
| | |
| Leichte Einwegpalette aus 100% Wellpappe - Robust und umweltfreundlich – aus recycelbarer Wellpappe
- Geringes Gewicht spart Frachtkosten und erleichtert das Handling
- Gefahrenfreie Handhabung: keine Nägel, Splitter oder scharfe Kanten
- Geschlossene Bodenfläche verhindert Verschmutzung von unten
- Keine Behandlung gegen Parasiten für den Export nötig
- Leicht stapelbar, spart Lagerraum
- Luftfrachttauglich
- Von allen Seiten befahrbar
- Gewicht: ca. 3,3 kg
- Dynamische Belastbarkeit: 500 kg
- Statische Belastbarkeit: 700 kg
Weitere Informationen: | | Breite: | 800 mm | Länge: | 1.200 mm | Höhe: | 120 mm | Palettenmaß: | Europalette | Größe: | Euromaß | Farbe: | Braun | Tragkraft: | 500 kg | Umweltsignets: | Biologisch abbaubar, Recyclebar, aus nachwachsendem Rohstoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpappe, Pappe, Palette, Papier, Einweg, umweltfreundlich, recycling, umwelt |
| | |
| |