Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Palette, 800x600mm, 1 Einfahröffnung, Belastung bis 200kg,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Palette, 800x600mm, 1 Einfahröffnung, Belastung bis 200kg,
Wellpapp-Palette, 800x600mm, 1 Einfahröffnung, Belastung bis 200kg,
Artikelbild 2
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT8611361
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8611361
EAN/GTIN:
     4063963118898
Suchbegriffe:
Wellpapp-Paletten
Wellpapppaletten
wellpapp paletten

Leichte Einwegpalette aus 100% Wellpappe

  • Robust und umweltfreundlich – aus recycelbarer Wellpappe
  • Geringes Gewicht spart Frachtkosten und erleichtert das Handling
  • Gefahrenfreie Handhabung: keine Nägel, Splitter oder scharfe Kanten
  • Geschlossene Bodenfläche verhindert Verschmutzung von unten
  • Keine Behandlung gegen Parasiten für den Export nötig
  • Leicht stapelbar, spart Lagerraum
  • Luftfrachttauglich
  • Von der langen Seite befahrbar
  • Gewicht: ca. 1,4 kg
  • Dynamische Belastbarkeit: 200 kg
  • Statische Belastbarkeit: 300 kg
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Länge:
800 mm
Höhe:
110 mm
Palettenmaß:
1/2 Europalette
Größe:
1/2 Euromaß
Farbe:
Braun
Tragkraft:
200 kg
Umweltsignets:
Biologisch abbaubar, Recyclebar, aus nachwachsendem Rohstoff
Weitere Suchbegriffe: Wellpappe, Pappe, Palette, Papier, Einweg, umweltfreundlich, recycling, umwelt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
38
€ 7,90*
ab € 91,73004*
€ 178,97004*
Lager 42XH2
38
Frei Haus
ab € 92,40*
€ 188,71002*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 188,71002*
€ 224,56492
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 184,47*
€ 219,5193
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 145,61004*
€ 173,27595
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 139,16004*
€ 165,60045
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 124,66002*
€ 148,34542
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 109,59*
€ 130,4121
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,38*
€ 126,5922
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 104,18004*
€ 123,97425
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,40*
€ 109,956
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 15,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.