Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenfaltenhaube, antistat., 1250+850x900mm, 150µ, für Gitterbox, rosa


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Seitenfaltenhaube, antistat., 1250+850x900mm, 150µ, für Gitterbox, rosa
Seitenfaltenhaube, antistat., 1250+850x900mm, 150µ, für Gitterbox, rosa
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT9271276
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     9271276
EAN/GTIN:
     4063963091122
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen

Als antistatisches Inlet und Haube für Lagerbehälter und Gitterboxen

  • Langfristig ableitfähige Polyethylenfolie zum Schutz gegen Elektrostatik in industriellen Produktionsstätten
  • Für Gitterboxen, Europaletten bis 1450 mm Nutzhöhe und andere Behälter
  • Standardaufdruck: Typenbezeichnung, ESD-Kennzeichnung, Recycel-Symbol und LOT-Nr.
  • Typischer Oberflächenwiderstand Rs = 1010 - 1011 Ohm
  • Entspricht den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1
  • Wiederverwertbar
Weitere Informationen:
Farbe:
rosa
Länge innen:
1250 mm
Breite innen:
900 mm
Stärke:
150 µ
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 5,88*
10 Tage
unbekannt
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 6,16*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 148,28*
€ 204,47*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 135,33*
€ 206,46*
Lager 42XH2
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 134,36*
€ 216,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 216,43*
€ 257,5517
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 203,43*
€ 242,0817
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 174,62*
€ 207,7978
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,93*
€ 196,2667
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 152,20*
€ 181,118
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 150,46*
€ 179,0474
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 139,45*
€ 165,9455
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 134,36*
€ 159,8884
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 3,359* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.