Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnetiketten, 145 x 70 mm, aus Papier, mit Aufdruck, "Nicht knicken!"


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Warnetiketten, 145 x 70 mm, aus Papier, mit Aufdruck, "Nicht knicken!"
Warnetiketten, 145 x 70 mm, aus Papier, mit Aufdruck, "Nicht knicken!"
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT9481125
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     9481125
EAN/GTIN:
     4063963012462
Suchbegriffe:
Posthinweisetikett
Warn-Klebe-Etikett
Warnetikett
Warnetikettenrolle
  • Auffällige Warnetiketten zum bedarfsgerechten Kennzeichnen Ihrer Versandgüter
  • Einfaches, sauberes Handling
  • Selbstklebend auf Trägerfolie
  • Einzeln abziehbar von der wirtschaftlichen Rolle mit 1.000 Stück
  • Alle Etiketten auch mehrsprachig erhältlich
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
rot
Gewicht VE in KG:
1,564
Qualität:
Papier
Länge innen:
145 mm
Breite innen:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: warnetikett papier, warnetikett nicht knicken, Warnetiketten, Etikett, Aufkleber, Hinweis, Hinweisetikett
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
€ 3,99*
ab € 29,21*
€ 39,08*
4 Tage
10
€ 7,90*
ab € 12,87*
€ 48,65*
Lager 42XH2
10
Frei Haus
ab € 12,89*
€ 58,56*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 58,56*
€ 69,69
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 56,99*
€ 67,82
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 38,48*
€ 45,79
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 27,70*
€ 32,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 26,86*
€ 31,96
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 22,06*
€ 26,25
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 15,90*
€ 18,92
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 15,24*
€ 18,14
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,89*
€ 15,34
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,01289* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.