Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnetiketten, 145 x 70 mm, aus Papier, mit Aufdruck, "Nicht knicken!"


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601190
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8370031
EAN/GTIN:
     4063963012462
Suchbegriffe:
Posthinweisetikett
Warn-Klebe-Etikett
Warnetikett
Warnetikettenrolle
Auffällige Warnetiketten zum bedarfsgerechten Kennzeichnen Ihrer Versandgüter · Einfaches, sauberes Handling · Selbstklebend auf Trägerfolie · Einzeln abziehbar von der wirtschaftlichen Rolle mit 1.000 Stück · Alle Etiketten auch mehrsprachig erhältlich
Weitere Informationen:
Breite innen:
70 mm
Farbe:
rot
Gewicht VE in KG:
1,564
Länge innen:
145 mm
Material:
Papier
Qualität:
Papier
Weitere Suchbegriffe: warnetikett papier, warnetikett nicht knicken, 83.700.31, 8370031, aufkleber, etikett, etiketten, hinweis, hinweisetikett, hinweisetiketten, nicht knicken, vorsicht, warnetikett, warnetiketten, warnung, xt8370014
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5R7J8
50
€ 3,99*
ab € 29,21*
€ 39,08*
4 Tage
10
€ 7,90*
ab € 12,87*
€ 48,65*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 12,89*
€ 58,56*
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 39,08*
€ 46,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 38,68*
€ 46,03
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 36,70*
€ 43,67
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 35,66*
€ 42,44
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 34,27*
€ 40,78
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 29,21*
€ 34,76
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,02921* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.