Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36-750, ohne Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-06008B9707
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008B9707
EAN/GTIN:
     4059952526911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36-750. Für beeindruckend leises Mähen – praktische Funktionen und ausgezeichnete Ergebnisse. Dank ProSilence bis zu 30 % weniger Geräusche und angenehmere Akustik. Die Schnitthöhe kann per einfachem Schalterdruck in sieben Stufen von 25 mm bis 80 mm eingestellt werden. Das LeafCollect-Messer schneidet perfekt den Rasen und eignet sich auch zum Laubsammeln. Entspanntes Mähen dank höhenverstellbaren ErgoSlide-Handgriffen. Grasfangbox 50 l. Karton
Weitere Informationen:
Schnitthöhe:
25 - 80 mm
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Akkuschnellladezeit:
80 % geladen in 96 Minuten
Empfohlene Rasenfläche, max.:
750 m²
Schnittbreite:
44 cm
Im Set mit 2. Akku:
nein
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
ja
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
1360 x 460 x 1050 mm
Gewicht:
17.500 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
763 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
502 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
470 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
763 x 502 x 470 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Rasenmäher
Titel:
Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36-750
Lieferumfang:
Grasfangbox 50 l | Karton
SOL Date:
06.01.2020
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
06.07.2020
EF000002:
36
EF008544:
460
EF008582:
25 | 80
EF008583:
50
EF002826:
17.5
EF008581:
EV000154
EF016099:
false
EF017820:
2.5
EF017821:
1.5
EF002842:
-
EF014925:
-
EF014926:
-
EF014927:
-
EF011072:
-
Bruttogewicht:
18,158 kg
Nettogewicht:
15 kg
Volumen:
180,022 dm3
Abmessung Länge:
763 mm
Abmessung Breite:
502 mm
Abmessung Höhe:
470 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
G1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 295,96*
€ 351,98*
Lager 4310
20
€ 14,50*
ab € 313,48*
€ 371,36*
€ 4,90*
ab € 317,26*
€ 374,29*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 325,09*
€ 381,58*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,77*
€ 384,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,36*
€ 441,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,83*
€ 425,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,81*
€ 413,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,68*
€ 406,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,48*
€ 373,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800505
ab € 14,68*
Zubehör
Bosch
F016800499
ab € 15,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.