Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36-750, ohne Akku und Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36-750, ohne Akku und Ladegerät
Bosch Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36-750, ohne Akku und Ladegerät
Bosch Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36-750, ohne Akku und Ladegerät
Bosch Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36-750, ohne Akku und Ladegerät
Bosch Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36-750, ohne Akku und Ladegerät
Bosch Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36-750, ohne Akku und Ladegerät
Artikel-Nr.:
     5417S-p1328345
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008B9707
EAN/GTIN:
     4059952526911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Bosch Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36-750, Solo Version
Weitere Informationen:
Höhe:
470
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Breite:
502
Länge:
763
Min. Schnitthöhe:
25
Gewicht:
15
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Gewicht mit Akkupack:
18,16
max. Schnitthöhe:
80
Hersteller:
Bosch
Schnitthöhenverstellung:
zentral, 7-fach
Schneidsystem:
Rotierendes Stahlmesser
Volumen Fangeinrichtung:
50 l
Ladezustandsanzeige:
Ja
Akkuladezeit:
125 min.
Schnittbreite:
44 cm
Akkukapazität:
4 Ah
Akkuspannung:
36 V
Schnitthöhe:
25 - 80 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 6,90*
ab € 294,61*
€ 353,74*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 310,58*
€ 373,23*
1 Tag
50
€ 14,50*
ab € 314,57*
€ 374,72*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 323,86*
€ 385,62*
13 Tage
11
€ 6,29*
ab € 325,62*
€ 388,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,23*
€ 444,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,83*
€ 417,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,41*
€ 408,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,40*
€ 401,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,58*
€ 369,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800505
ab € 14,38*
Zubehör
Bosch
F016800499
ab € 15,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.