Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rasenmäher UniversalRotak 2x18V-37-550


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-06008B9E00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008B9E00
EAN/GTIN:
     4059952641867
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Akku-Rasenmäher UniversalRotak 2x18V-37-550. Kraftvolles Mähen und bequeme Grasschnittsammlung für mittelgroße bis größere Rasenflächen. Kraftvolles Mähen dank bürstenlosem Motor und 36V-Elektronik (2 x 18 V). Saubere Rasenflächen dank hochwertigem Textilgrasfangskorb mit Anzeige bei vollständiger Füllung. Ideal zum Mähen mittelgroßer bis größerer Rasenflächen mit langem oder kurzem Gras. Starke 36-Volt-Leistung von zwei 18V-Akkus. Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku. 2 x Akku PBA 18V 4.0Ah. Ladegerät AL 1830 CV. Grasbeutel 40 l mit Anzeige bei vollem Beutel. Karton
Weitere Informationen:
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
2 x 18.0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung:
>= 4.0 Ah
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Schnittbreite:
37 cm
Griffart:
„Ergoflex-System“
Im Set mit 2. Akku:
nein
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
nein
Grasfangvolumen:
40 l
Schnitthöhe, von:
25 mm
Schnitthöhe, bis zu:
70 mm
Schnitthöhe:
25 - 70 mm
Schnitthöhenverstellung:
5fach, zentral
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
1355 x 400 x 1050 mm
Gewicht:
13.700 kg
Gewicht exkl. Akku:
12.4 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
705 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
406 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
375 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
705 x 406 x 375 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Rasenmäher
Titel:
Akku-Rasenmäher UniversalRotak 2x18V-37-550
Lieferumfang:
2 x Akku PBA 18V 4.0Ah | Ladegerät AL 1830 CV | Grasbeutel 40 l mit Anzeige bei vollem Beutel | Karton
SOL Date:
04.04.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
04.07.2023
EF008581:
EV000154
EF008544:
370
EF008582:
25 | 70
EF008583:
40
EF002826:
13.7
EF017820:
2.5
EF017821:
1.5
EF002842:
-
EF016099:
-
EF000002:
-
EF014925:
-
EF014926:
-
EF014927:
-
EF011072:
-
Bruttogewicht:
18 kg
Nettogewicht:
12,4 kg
Volumen:
107,3 dm3
Abmessung Länge:
705 mm
Abmessung Breite:
406 mm
Abmessung Höhe:
375 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
G1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: akkumäher bosch, akku rasenmäher, Rasenmäher, Rasenmäher (Akku)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 289,88*
€ 350,66*
Lager 4310
50
€ 14,50*
ab € 307,61*
€ 370,93*
€ 4,90*
ab € 311,82*
€ 374,88*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 317,44*
€ 381,65*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,30*
€ 384,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,93*
€ 441,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,27*
€ 432,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,30*
€ 410,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,40*
€ 395,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,61*
€ 366,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800343
ab € 13,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.