Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartenmaschinen
>
Laubbläser
>
Artikel
Akku-Laubbläser AdvancedLeafBlower 36V-750, 1 Akku, Ladegerät
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 4310
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4310-06008C6000
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06008C6000
EAN/GTIN:
4059952546995
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Laubbläser
Laubgebläse
bosch akku laubbläser
akku laubbläser
Akku-Laubbläser AdvancedLeafBlower 36V-750. Entfernen von hartnäckigem Laub mit starker, kabelfreier Leistung. Bürstenloser Motor liefert Hochleistung, anspruchsvolle Beseitigung von Gartenabfällen. Stufenlose Drehzahlregelung ermöglicht die optimale Wahl von Leistung, Geräuschpegel und Laufzeit. Belastungsfreies Arbeiten dank geringem Gewicht und gut ausbalanciertem Design. Axialgebläse entfernt hartnäckigen Schmutz von harten, unebenen oder nassen Oberflächen. Syneon Technology für optimale Kraft und Ausdauer nach Bedarf. 36V POWER FOR ALL – der Akku für alle Bosch 36V Home & Garden-Geräte. 1 x Akku 36V 2,0Ah. Ladegerät AL 36V-20. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
36.0 V
Kompatibler Akku:
36V POWER FOR ALL
Akku-Empfehlung:
>= 2.0 Ah
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Luftstromgeschwindigkeit, von:
100 km/h
Luftstromgeschwindigkeit, bis zu:
200 km/h
Luftstromgeschwindigkeit:
100 - 200 km/h
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
851 x 201 x 290 mm
18 Volt:
nein
36 Volt:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
nein
Gewicht:
2.900 kg
Gewicht exkl. Akku:
2.9 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
510 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
310 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
254 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
510 x 310 x 254 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Entfernen von hartnäckigem Laub mit starker, kabelfreier Leistung
TOP-Produktmerkmale:
Bürstenloser Motor liefert Hochleistung, anspruchsvolle Beseitigung von Gartenabfällen | Stufenlose Drehzahlregelung ermöglicht die optimale Wahl von Leistung, Geräuschpegel und Laufzeit | Belastungsfreies Arbeiten dank geringem Gewicht und gut ausbalanciertem Design | Axialgebläse entfernt hartnäckigen Schmutz von harten, unebenen oder nassen Oberflächen | Syneon Technology für optimale Kraft und Ausdauer nach Bedarf | 36V POWER FOR ALL - der Akku für alle Bosch 36V Home & Garden-Geräte
Usage level:
Advanced
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Laubbläser
Titel:
Akku-Laubbläser AdvancedLeafBlower 36V-750
Lieferumfang:
1 x Akku 36V 2.0Ah | Ladegerät AL 36V-20 | Kartonschachtel
SOL Date:
13.05.2022
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
13.08.2022
EF000002:
36.0
EF002826:
3.5
EF011121:
2.8
EF011149:
200
EF001985:
2.0
EF025920:
1
EF026203:
true
EF001642:
-
EF007570:
-
Bruttogewicht:
5,5 kg
Nettogewicht:
2,9 kg
Volumen:
40,157 dm3
Abmessung Länge:
510 mm
Abmessung Breite:
254 mm
Abmessung Höhe:
310 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
G1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Gartengeräte
>
Akku-Geräte
>
36V POWER FOR ALL-Akkusystem
... >
Lager 4310
>
Gartengeräte
>
Gartensauger/Laubbläser
Weitere Suchbegriffe:
bosch laubbläser
,
Laubbläser (Akku)
,
Akku-Laubbläser
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 193,87*
€ 233,73*
Lager 4310
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 204,38*
€ 248,23*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 207,04*
€ 251,04*
Lager 6318
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 212,57*
€ 255,86*
Lager 245
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,75*
€ 255,87*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,23*
€ 295,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,90*
€ 295,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,72*
€ 274,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,95*
€ 270,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,38*
€ 243,21
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4310
Versand:
Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Heckenschere AdvancedHedgeCut 36V-65-28
Bosch
060084A301
ab € 152,91*
Sonstiges
Akku-Heckenschere AdvancedHedgeCut 36V-65-28: 1x Akkupack 36 V/2,0 Ah
Bosch
060084A300
ab € 238,94*
Sonstiges
Akku-Rasentrimmer AdvancedGrassCut 36V-33
Bosch
06008C1K01
ab € 136,10*
Sonstiges
Akku-Rasentrimmer AdvancedGrassCut 36V-33: 1x Akkupack 36 V/2.0Ah
Bosch
06008C1K00
ab € 222,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen