Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissäge GKS 18V-57-2 GX, Karton + FSN 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-06016C1003
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06016C1003
EAN/GTIN:
     4053423254358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akku-Kreissäge GKS 18V-57-2 GX, Bei Tischler- und Dachdeckarbeiten oder beim Holzrahmenbau ist eine kraftvolle Kreissäge erforderlich, die genaue Winkelschnitte in allen Positionen durchführt und mit Führungsschienen kompatibel ist. Die präzise Akku-Kreissäge GKS 18V-57-2 GX Professional ist das perfekte Werkzeug hierfür. Diese Säge mit hohem Anwendungskomfort bietet eine Schnitttiefe von bis zu 57 mm und kann Neigungsschnitte bis 50° ausführen. Und sie eignet sich für viele Einsatzbereiche in Kombination mit der Bosch Führungsschiene FSN und dem Führungsschienensystem für Querschnitte FSN X, durch das sie zu einer mobilen Säge für Querschnitte wird. Die GKS 18V-57-2 GX Professional liefert mit ihrem robusten, bürstenlosen Motor maximale Power. Diese Akku-Kreissäge ist ideal zum Schneiden von Holz- oder Holzverbundwerkstoffen in Balken, Fensterrahmen, kleinen Platten für Böden, Decken, Verkleidungen, Wandrahmen und mehr. Sie eignet sich außerdem zum Zuschneiden von Dämmmaterial und ist kompatibel mit der Bosch Führungsschiene und dem Führungsschienensystem für Querschnitte. Dank integriertem Click & Clean-Adapter, der mit allen Saugsystemen kompatibel ist, lässt sich Staub mühelos sammeln. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Für maximale Leistung einen ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden. Die GKS 18V-57-2 GX Professional ist mit Stop Control ausgestattet, mit der das Werkzeug automatisch das Schnittende erkennt und sich abschaltet, und sie verfügt über Drehzahlanpassung, ECO-Modus, KickBack Control und Überhitzungsschutz. Das flexible Sägeblatt ist ideal für wandnahes Schneiden und ein LED-Licht beleuchtet hell die Schnittlinie. Karton.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
315 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
885 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
290 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
315 x 885 x 290 mm
Positionierung:
Kraftvolle Kreissäge für maximale Präzision durch Kompatibilität mit Führungsschiene und Führungsschienensystem für Querschnitte
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Ermöglicht präzises Arbeiten mit genauen Winkelschnitten in allen Schnittpositionen | Mobil einsetzbar für zahlreiche Anwendungen dank Kompatibilität mit der Bosch Führungsschiene FSN und dem Führungsschienensystem für Querschnitte FSN X | Optimiert Leistung und Präzision durch den robusten, bürstenlosen Motor Short
Titel:
Akku-Kreissäge GKS 18V-57-2 GX Professional
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.12.2024
Lieferumfang:
Karton
SOL Date:
01.09.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kreissäge
EF000002:
18
EF002826:
3.2
EF011121:
2.9
EF002855:
165
EF002856:
20
EF002850:
41
EF002849:
57
EF004988:
90
EF008538:
5000
EF026203:
-
EF001985:
-
EF001438:
-
EF000040:
-
EF000008:
-
EF017718:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
EF025920:
-
Bruttogewicht:
7,735 kg
Nettogewicht:
4,76 kg
Volumen:
80,845 dm3
Abmessung Länge:
885 mm
Abmessung Breite:
315 mm
Abmessung Höhe:
290 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 346,21*
€ 406,39*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 346,58*
€ 409,01*
Lager 4310
50
€ 14,50*
ab € 369,96*
€ 436,02*
2 Tage
53
Frei Haus
ab € 358,72*
€ 442,43*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 411,04*
€ 483,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,02*
€ 518,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,13*
€ 516,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,75*
€ 470,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,73*
€ 462,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,96*
€ 440,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06016C1001
ab € 236,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.