Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-15 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-06019H6000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019H6000
EAN/GTIN:
     3165140964555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Anti-Vibrationshandgriff
Winkelschleifer-Handgriff
Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-15 C, Der GWS 18V-15 C Professional ist der leistungsstarke Akku-Schleifer von Bosch im 18-V-Segment mit Leistungskapazität für industrielle Anwendungen. Dank seines starken, umfassend für die ProCORE18V-Akkutechnologie optimierten bürstenlosen Motors stellt er eine Akkuleistung entsprechend der Leistungsstärke eines kabelgebundenen Geräts mit 1.500 W bereit. Das Werkzeug kann mit einem optionalen Bluetooth Connectivity-Modul nachgerüstet werden. Ausgestattet mit KickBack Control, Drop Control, Intelligent Brake System und einer werkzeuglosen Schnellspannmutter bietet dieser Schleifer umfassende Werkzeugführung. Ist geeignet zum Abschleifen und Trennen von Metall. Kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) – maximale Leistung mit ProCORE18V = 8,0 Ah – sowie mit den Absaughauben GDE 115/125 FC-T Professional und GDE 125 EA-T Professional. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GWS 18V-15 C Professional zeichnet sich zudem durch konstante Drehzahl, Überlastschutz, eine schlüssellose Schutzhaube, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und Vibration Control aus. Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Schutzhaube (1 605 510 365). Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171). Schnellspannmutter (2 608 000 684)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
100 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
150 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
100 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
100 x 150 x 100 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht inkl. Akku:
3.2 kg
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
9800 min-1
Leerlaufdrehzahl:
9800 min-1
Schleifspindelgewinde:
M14
Bohrung, Ø:
22.2 mm
Gewicht exkl. Akku:
2.2 kg
Scheiben-Ø:
125 mm
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
4.0 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Mehr Leistung denn je: Neuer Akku-Winkelschleifer mit gleicher Leistungsstärke wie ein entsprechendes kabelgebundenes Gerät mit 1500 W
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Dank neuer BITURBO Brushless Technologie um 50 % schnelleres Trennen und mehr Metallabtrag als mit den bisherigen Akku-Schleifern | Setzt mit einzigartiger sensorgestützter KickBack Control und Drop Control plus Intelligent Brake System neue Standards in Bezug auf Gesundheit & Sicherheit | Überlegene Handhabung: Werkzeug kann mit Bluetooth Connectivity-Modul nachgerüstet werden
Titel:
Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-15 C Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
31.12.2020
Lieferumfang:
Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | Schutzhaube (1 605 510 365) | Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171) | Schnellspannmutter (2 608 000 684)
SOL Date:
01.04.2019
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Winkelschleifer BITURBO
EF000002:
18
EF002826:
3.2
EF011121:
2.2
EF002843:
EV007517
EF004983:
125
EF008590:
9800
EF017866:
4.0
EF017867:
1.5
EF017868:
1.5
EF017869:
1.5
EF026203:
-
EF001985:
-
EF001438:
-
EF000040:
-
EF000008:
-
EF017718:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
EF025920:
-
Bruttogewicht:
2,3 kg
Nettogewicht:
2,3 kg
Volumen:
0,15 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
100 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
C
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
25
Frei Haus
ab € 223,17*
€ 250,93*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 221,98*
€ 250,94*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,00*
€ 257,34*
€ 5,95*
ab € 229,68*
€ 257,66*
Lager 4310
20
€ 14,50*
ab € 240,71*
€ 268,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,44*
€ 319,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,00*
€ 316,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,51*
€ 298,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,89*
€ 292,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,71*
€ 286,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tyrolit
34332792
ab € 1,61*
Zubehör
Bosch
2607225922
ab € 55,64*
Zubehör
LUKAS-ERZETT
A3890101250122002
ab € 0,78*
Zubehör
SOLIDO
441084
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.