Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-180 P, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-06019H6L02
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019H6L02
EAN/GTIN:
     4053423246209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-180 P, Mit seiner 180-mm-Schleifscheibe und seinem kleinen Getriebekopf erreicht der GWS 18V-180 P dieselbe Schnitttiefe wie ein großer 230-mm-Winkelschleifer, ist aber bis zu 35 % leichter. Seine BITURBO Brushless-Technologie liefert genug Power für schnelles Schneiden in zahlreichen Materialien. Eines seiner Highlights ist der hohe Anwenderschutz: Beim Loslassen des PROtection-Schalters schaltet der Winkelschleifer sofort ab und die KickBack Control verhindert einen unerwarteten Rückschlag, während das intelligente Bremssystem die Bremszeit deutlich verkürzt. Der GWS 18V-180 P Professional schneidet alle Arten von Metall, Beton, Ziegeln und Fliesen. Der Winkelschleifer ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) und mit allen AMPShare Alliance 18V-Akkus und -Ladegeräten. für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Zu den Merkmalen des Winkelschleifers gehören Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und ein Seitengriff mit Vibration Control. L-BOXX 238. Schutzhaube (1 600 A02 84A). Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall (1 619 P16 650). Vibration Control-Zusatzhandgriff mit Erweiterung (1 607 000E8B). 2 x Trennscheibe, Expert for Inox Rapido, 180 x 22,23 mm (2 608 603 406). 1 x Diamantscheibe, Standard for Universal, 180 x 22,23 mm (2 608 615 063). Zweilochmutterndreher (F 000 632 033). Spannmutter (1 603 345 043). Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
357 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
442 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
253 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
357 x 442 x 253 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
6100 min-1
Leerlaufdrehzahl:
6100 min-1
Schleifspindelgewinde:
M14
Bohrung, Ø:
22.2 mm
Gewicht exkl. Akku:
2.8 kg
Scheiben-Ø:
180 mm
Gummischleifteller, Ø:
180 mm
Bemessungs-Leerlaufdrehzahl:
7000 min-1
X-LOCK:
Nein
BITURBO:
Ja
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
4.1 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Kleiner und leichter Winkelschleifer mit der Schnitttiefe eines großen Winkelschleifers
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Bietet dank 180-mm-Schleifscheibe und kleinem Getriebekopf dieselbe Schnitttiefe wie ein großer 230-mm-Winkelschleifer, ist aber bis zu 35 % leichter | BITURBO Brushless-Technologie für schnelles Schneiden in zahlreichen Materialien wie Metall, Beton, Ziegel und Fliesen | PROtection-Schalter, intelligentes Bremssystem und KickBack Control für hohen Anwenderschutz
Titel:
Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-180 P Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2023
Lieferumfang:
L-BOXX 238 | Schutzhaube (1 600 A02 84A) | Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall (1 619 P16 650) | Vibration Control-Zusatzhandgriff mit Erweiterung (1 607 000E8B) | 2 x Trennscheibe, Expert for Inox Rapido, 180 x 22.23 mm (2 608 603 406) | 1 x Diamantscheibe, Standard for Universal, 180 x 22.23 mm (2 608 615 063) | Zweilochmutterndreher (F 000 632 033) | Spannmutter (1 603 345 043) | Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014)
SOL Date:
01.09.2023
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Winkelschleifer BITURBO
EF011121:
2.8
EF002843:
EV007517
EF008590:
6100
EF000002:
18
EF026203:
false
EF004983:
180
EF017866:
4.1
EF017867:
1.5
EF017868:
2.5
EF017869:
1.5
EF001985:
-
EF001438:
-
EF002826:
-
EF000040:
-
EF000008:
-
EF017718:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
EF025920:
-
Bruttogewicht:
6,5 kg
Nettogewicht:
2,8 kg
Volumen:
39,9 dm3
Abmessung Länge:
442 mm
Abmessung Breite:
357 mm
Abmessung Höhe:
253 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Batteriepack, Akku-Winkelschleifer, Akkuwinkelschleifer, bosch akku-winkelschleifer gws 18 v, akku winkelschleifer, Winkelschleifer (Akku), Schleifer (Akku), Winkelschleifer
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 257,15*
€ 277,31*
€ 4,90*
ab € 257,96*
€ 280,71*
3 Tage
13
€ 6,90*
ab € 259,94*
€ 282,04*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 268,08*
€ 288,75*
Lager 4310
10
€ 14,50*
ab € 282,07*
€ 303,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,60*
€ 361,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,50*
€ 359,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,23*
€ 356,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,67*
€ 351,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,07*
€ 335,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019H6L01
ab € 234,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.