Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10, 125 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GWS 18V-10 Professional Winkelschleifer 9000 RPM 2,1 kg
Bosch GWS 18V-10 Professional Winkelschleifer 9000 RPM 2,1 kg
Bosch GWS 18V-10 Professional Winkelschleifer 9000 RPM 2,1 kg
Bosch GWS 18V-10 Professional Winkelschleifer 9000 RPM 2,1 kg
Bosch GWS 18V-10 Professional Winkelschleifer 9000 RPM 2,1 kg
Bosch GWS 18V-10 Professional Winkelschleifer 9000 RPM 2,1 kg
Bosch GWS 18V-10 Professional Winkelschleifer 9000 RPM 2,1 kg
Artikel-Nr.:
     4310-06019J4002
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019J4002
EAN/GTIN:
     3165140994903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
bosch akku-winkelschleifer gws 18 v
akku winkelschleifer
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10, Der kleine Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 Professional bietet verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugkontrolle in der 18V-Kategorie. Er bietet dank dem leistungsstarken bürstenlosen Motor und der ProCORE18V-Akkutechnologie über den Akku dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1.000 Watt. Dank Drop Control, KickBack Control und Intelligent Brake System bietet dieser kleine Winkelschleifer höheren Anwenderschutz und mehr Komfort. Er verfügt weltweit über die erste Drop Control-Funktion, über die der Schleifer nach einem versehentlichen Sturz auf den Boden sofort ausgeschaltet wird. Dieses Werkzeug eignet sich zum Schneiden und Abschleifen von Metall, Stein und Beton. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GWS 18V-10 Professional verfügt auch über eine Schnellspannmutter. Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014). Schnellspannmutter (2 608 000 684). Schutzhaube (1 605 510 365). Karton
Weitere Informationen:
EF000002:
18
EF011121:
2.1
EF002843:
EV007517
EF008590:
9000
EF004983:
125
EF017866:
6.7
EF017867:
1.5
EF017868:
1.9
EF017869:
1.5
EF026203:
-
EF001985:
-
EF001438:
-
EF002826:
-
EF000040:
-
EF000008:
-
EF017718:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
EF025920:
-
Verpackungsabmessungen (Breite):
160 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
395 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
135 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
160 x 395 x 135 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
9000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
9000 min-1
Schleifspindelgewinde:
M14
Gewicht exkl. Akku:
2.1 kg
Scheiben-Ø:
125 mm
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
6.7 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.9 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugkontrolle in der 18-V-Kategorie
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kleiner Winkelschleifer mit derselben Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1000 Watt dank bürstenlosem Motor und ProCORE18V-Akku | Höherer Anwenderschutz und mehr Komfort dank Drop Control, KickBack Control und Intelligent Brake System | Weltweit erste Drop Control-Funktion zum sofortigen Abschalten des Werkzeugs nach versehentlichem Sturz auf den Boden
Titel:
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) | Schnellspannmutter (2 608 000 684) | Schutzhaube (1 605 510 365) | Karton
SOL Date:
15.10.2019
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Winkelschleifer
Bruttogewicht:
2,384 kg
Nettogewicht:
1,424 kg
Volumen:
8,532 dm3
Abmessung Länge:
395 mm
Abmessung Breite:
160 mm
Abmessung Höhe:
135 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-winkelschleifer, Winkelschleifer (Akku), Schleifer (Akku), Winkelschleifer
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
74
Frei Haus
ab € 120,14*
€ 140,55*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 120,04*
€ 140,57*
€ 4,90*
ab € 120,09*
€ 140,99*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 121,69*
€ 142,95*
Lager 4310
20
€ 23,00*
ab € 132,15*
€ 154,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,11*
€ 183,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,65*
€ 170,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,04*
€ 166,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,15*
€ 157,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608602479
ab € 16,20*
Sonstiges
Bosch
2608602598
ab € 7,85*
Sonstiges
Bosch
2608615059
ab € 7,84*
Sonstiges
Bosch
2608901189
ab € 10,20*
Sonstiges
Bosch
2608900660
ab € 30,30*
Sonstiges
Bosch
2608901269
ab € 2,03*
Sonstiges
Bosch
2608603255
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.