Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bandschleifer
>
Elektrobandschleifer
>
Artikel
Bandschleifer PBS 75 AE Expert
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 4310
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4310-06032A1100
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06032A1100
EAN/GTIN:
3165140633185
Suchbegriffe:
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Elektrobandschleifer
bosch e-werkzeuge bandschleifer (el...
Bandschleifer PBS 75 AE. Schleifen mit hoher Effizienz und hohem Komfort – mit Drehzahlregelung. Effektives Schleifen – sehr leistungsstarker 750-W-Motor sorgt für einen hohen Materialabtrag. Vielseitigkeit – elektronische Drehzahlvorwahl für die perfekte Drehzahl bei jedem Material. Handlichkeit – kompakt und mit abnehmbarem Zusatzhandgriff für eine optimale Handhabung. Komfort – automatisches Bandsystem zentriert das Band während des Arbeitsvorgangs. Ideal zum Schleifen größerer ebener Flächen aus verschiedenen Materialien, von Holz bis Metall. 1 Schleifband K 80. Tragekoffer
Weitere Informationen:
Nennaufnahme:
750 W
Bandgeschwindigkeit, von:
200 m/min
Bandgeschwindigkeit, bis:
350 m/min
Bandgeschwindigkeit:
200 - 350 m/min
Schleiffläche, Länge:
165 mm
Schleiffläche, Breite:
76 mm
Schleiffläche:
76 x 165 mm
Bandabmessung, Länge:
533 mm
Bandabmessung, Breite:
75 mm
Bandabmessung:
75 x 533 mm
Gewicht:
3.500 kg
Micro-Filtersystem:
ja
Drehzahlvorwahl:
ja
Bosch Electronic:
ja
Extra Handgriff:
nein
Automatisches Bandsystem:
ja
Schleifband-Spannsystem:
ja
Bosch-SDS:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
3.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Spannung:
230 V
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
490 x 370 x 125 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
490 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
370 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
125 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
490 x 370 x 125 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Schleifen mit hoher Effizienz und hohem Komfort - mit Drehzahlregelung
TOP-Produktmerkmale:
Effektives Schleifen - sehr leistungsstarker 750-W-Motor sorgt für einen hohen Materialabtrag | Vielseitigkeit - elektronische Drehzahlvorwahl für die perfekte Drehzahl bei jedem Material | Handlichkeit - kompakt und mit abnehmbarem Zusatzhandgriff für eine optimale Handhabung | Komfort - automatisches Bandsystem zentriert das Band während des Arbeitsvorgangs | Ideal zum Schleifen größerer ebener Flächen aus verschiedenen Materialien, von Holz bis Metall
Unterteilung der Produktkategorien:
Bandschleifer
Vergleichsmaßstab:
Bandschleifer
Titel:
Bandschleifer PBS 75 AE
Lieferumfang:
1 Schleifband K 80 | Tragekoffer
SOL Date:
01.10.2012
Neuheit:
nein
EF000063:
533
EF001950:
750
EF001951:
3.5
EF004500:
200 | 350
EF008160:
75
EF000213:
230
EF001438:
490
EF000008:
370
EF000040:
125
EF017839:
3.5
EF017840:
1.5
EF000416:
-
EF008598:
-
EF000047:
-
Bruttogewicht:
5,59 kg
Nettogewicht:
3,71 kg
Volumen:
22,663 dm3
Abmessung Länge:
490 mm
Abmessung Breite:
370 mm
Abmessung Höhe:
125 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Elektrowerkzeuge
>
Schleifgeräte
>
Bandschleifer
Weitere Suchbegriffe:
bandschleifer (elektrisch)
,
Bandschleifer
,
Elektrischer Bandschleifer
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 118,46*
€ 140,82*
Lager 820
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 119,57*
€ 141,49*
Lager 4310
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 122,98*
€ 145,52*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 124,29*
€ 147,08*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 126,89*
€ 149,76*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,52*
€ 173,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,89*
€ 172,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,14*
€ 160,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,08*
€ 154,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4310
Versand:
Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Anschlussstutzen
Bosch
1600499005
ab € 1,93*
Sonstiges
Bandschleifer PBS 75 A
Bosch
06032A1000
ab € 92,79*
Sonstiges
EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer, 6 x 100 x 165 mm
Bosch
2608900072
ab € 3,14*
Sonstiges
EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer, 6 x 50 x 115 mm
Bosch
2608900071
ab € 2,86*
Sonstiges
EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer, 8 x 100 x 165 mm
Bosch
2608900088
ab € 3,44*
Sonstiges
Hammerbohrer SDS plus-5, 6 x 100 x 165 mm
Bosch
1618596167
ab € 1,37*
Sonstiges
Hammerbohrer SDS plus-5, 6 x 50 x 115 mm
Bosch
1618596166
ab € 1,55*
Sonstiges
Hammerbohrer SDS plus-5, 8 x 100 x 165 mm
Bosch
1618596173
ab € 2,17*
Sonstiges
PRO SDS plus-5C Flachmeißel, 20 x 250 mm
Bosch
2609390394
ab € 6,68*
Sonstiges
PRO SDS plus-5C Spatmeißel, 40 x 250 mm
Bosch
2608690101
ab € 11,96*
Sonstiges
PRO X440 Schleifband, 75 x 533 mm, G100
Bosch
2608606083
ab € 1,008*
Sonstiges
PRO X440 Schleifband, 75 x 533 mm, G120
Bosch
2608607258
ab € 3,42*
Sonstiges
PRO X440 Schleifband, 75 x 533 mm, G40
Bosch
2608606069
ab € 3,41*
Sonstiges
PRO X440 Schleifband, 75 x 533 mm, G60
Bosch
2608606081
ab € 10,33*
Sonstiges
PRO X440 Schleifband, 75 x 533 mm, G60
Bosch
2608606070
ab € 3,42*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen