Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschleifer PBS 75 AE Expert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PBS 75 AE Bandschleifmaschine
Bosch PBS 75 AE Bandschleifmaschine
Bosch PBS 75 AE Bandschleifmaschine
Bosch PBS 75 AE Bandschleifmaschine
Bosch PBS 75 AE Bandschleifmaschine
Artikel-Nr.:
     C4310-06032A1100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06032A1100
EAN/GTIN:
     3165140633185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Elektrobandschleifer
bosch e-werkzeuge bandschleifer (el...
Bandschleifer PBS 75 AE. Schleifen mit hoher Effizienz und hohem Komfort – mit Drehzahlregelung. Effektives Schleifen – sehr leistungsstarker 750-W-Motor sorgt für einen hohen Materialabtrag. Vielseitigkeit – elektronische Drehzahlvorwahl für die perfekte Drehzahl bei jedem Material. Handlichkeit – kompakt und mit abnehmbarem Zusatzhandgriff für eine optimale Handhabung. Komfort – automatisches Bandsystem zentriert das Band während des Arbeitsvorgangs. Ideal zum Schleifen größerer ebener Flächen aus verschiedenen Materialien, von Holz bis Metall. 1 Schleifband K 80. Tragekoffer
Weitere Informationen:
Bandlänge:
533 mm
Nennleistungsaufnahme:
750 W
Maschinengewicht:
3.5 kg
Bandgeschwindigkeit:
200 m/min | 350 m/min | 200 - 350 m/min
Breite des Bandes:
75 mm
Spannung:
230 V
Länge:
490 mm
Breite:
370 mm
Höhe:
125 mm
Schwingungsemissionswert ah (Massivholz schleifen):
3.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Massivholz schleifen):
1.5 m/s²
Nennaufnahme:
750 W
Bandgeschwindigkeit, von:
200 m/min
Bandgeschwindigkeit, bis:
350 m/min
Schleiffläche, Länge:
165 mm
Schleiffläche, Breite:
76 mm
Schleiffläche:
76 x 165 mm
Bandabmessung, Länge:
533 mm
Bandabmessung, Breite:
75 mm
Bandabmessung:
75 x 533 mm
Gewicht:
3.500 kg
Micro-Filtersystem:
ja
Drehzahlvorwahl:
ja
Bosch Electronic:
ja
Extra Handgriff:
nein
Automatisches Bandsystem:
ja
Schleifband-Spannsystem:
ja
Bosch-SDS:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
3.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
490 x 370 x 125 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
490 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
370 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
125 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
490 x 370 x 125 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Schleifen mit hoher Effizienz und hohem Komfort - mit Drehzahlregelung
TOP-Produktmerkmale:
Effektives Schleifen - sehr leistungsstarker 750-W-Motor sorgt für einen hohen Materialabtrag | Vielseitigkeit - elektronische Drehzahlvorwahl für die perfekte Drehzahl bei jedem Material | Handlichkeit - kompakt und mit abnehmbarem Zusatzhandgriff für eine optimale Handhabung | Komfort - automatisches Bandsystem zentriert das Band während des Arbeitsvorgangs | Ideal zum Schleifen größerer ebener Flächen aus verschiedenen Materialien, von Holz bis Metall
Unterteilung der Produktkategorien:
Bandschleifer
Vergleichsmaßstab:
Bandschleifer
Titel:
Bandschleifer PBS 75 AE
Lieferumfang:
1 Schleifband K 80 | Tragekoffer
SOL Date:
01.10.2012
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
5,59 kg
Nettogewicht:
3,71 kg
Volumen:
22,663 dm3
Abmessung Länge:
490 mm
Abmessung Breite:
370 mm
Abmessung Höhe:
125 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bandschleifer (elektrisch), Bandschleifer, Elektrischer Bandschleifer
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,84*
€ 167,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,24*
€ 166,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,48*
€ 156,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,91*
€ 148,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,42*
€ 142,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600499005
ab € 1,92*
Sonstiges
Bosch
06032A1000
ab € 92,68*
Sonstiges
Bosch
2608900072
ab € 3,14*
Sonstiges
Bosch
2608900071
ab € 2,86*
Sonstiges
Bosch
2608900088
ab € 3,44*
Sonstiges
Bosch
2609390394
ab € 6,71*
Sonstiges
Bosch
1618596167
ab € 1,36*
Sonstiges
Bosch
1618596166
ab € 1,55*
Sonstiges
Bosch
1618596173
ab € 2,17*
Sonstiges
Bosch
2608606083
ab € 1,008*
Sonstiges
Bosch
2608606081
ab € 10,26*
Sonstiges
Bosch
2608606082
ab € 1,041*
Sonstiges
Bosch
2608607258
ab € 3,42*
Sonstiges
Bosch
2608606069
ab € 3,41*
Sonstiges
Bosch
2608606070
ab € 3,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.