Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelmesser UniversalAngle, eCommerce-Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-06036760Z1
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06036760Z1
EAN/GTIN:
     4053423245097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Winkelmesser UniversalAngle. Präzises Messen und Übertragen von Winkeln. Winkel schnell und einfach messen, berechnen und übertragen. Messbereich 0°bis 220°, Schenkellänge 40 cm. Integrierte Funktionen zur präzisen Berechnung einfacher und doppelter Gehrungswinkel. Praktischer Schenkelauszug zum Messen in schwer zugänglichen Bereichen. Zur Montage von Fuß- und Zierleisten, Bodenbelägen und Fliesen. Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten. eCommerce-Karton. Schenkelverlängerung. Aufbewahrungshülle. 2 x Batterie 1,5V LR06 (AA)
Weitere Informationen:
Messbereich:
0° - 220°
Messgenauigkeit, Winkel:
± 0.2°
Messgenauigkeit, Libellen:
1.5
Genauigkeit der Winkelberechnung:
± 0.1°
Stromversorgung:
2 x 1.5-V-LR6 (AA)
Batterieleistung, ca.:
25 h
Abschaltautomatik, ca.:
5 min
Schenkellänge:
40 cm
Gewicht, ca.:
0.89 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
425 x 58 x 41 mm
Rechenfunktion:
ja
Speicherfunktion:
ja
Produktbeschreibung (kurz):
Präzises Messen und Übertragen von Winkeln
TOP-Produktmerkmale:
Winkel schnell und einfach messen, berechnen und übertragen | Messbereich 0°bis 220°, Schenkellänge 40 cm | Integrierte Funktionen zur präzisen Berechnung einfacher und doppelter Gehrungswinkel | Praktischer Schenkelauszug zum Messen in schwer zugänglichen Bereichen | Zur Montage von Fuß- und Zierleisten, Bodenbelägen und Fliesen | Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelmesser
Titel:
Winkelmesser UniversalAngle
Lieferumfang:
eCommerce-Karton | Schenkelverlängerung | Aufbewahrungshülle | 2 x Batterie 1.5V LR06 (AA)
SOL Date:
01.09.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2023
EF000008:
58
EF001438:
425
EF002169:
-
EF000551:
-
EF012116:
-
EF015044:
-
EF004911:
-
EF001797:
-
EF000441:
-
EF000109:
-
EF007956:
-
EF004044:
-
Bruttogewicht:
1,3 kg
Nettogewicht:
0,89 kg
Volumen:
2,912 dm3
Abmessung Länge:
470 mm
Abmessung Breite:
105 mm
Abmessung Höhe:
59 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
M2
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 75,06*
€ 93,40*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 76,74*
€ 93,85*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 80,26*
€ 97,44*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 79,97*
€ 97,62*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 81,36*
€ 98,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603676001
ab € 74,65*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.