Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4310-0603952327 Herst.-Nr.: 0603952327 EAN/GTIN: 3165140877503 |
| | | |
|
| | |
| Akku-Bohrhammer Uneo Maxx. Das ultimative 3-in-1-Akku-Werkzeug für umfangreiche Arbeiten. Pneumatisches Hammerwerk für leichtes und schnelles Bohren, auch in Beton. SDS-Systembohrfutter für einen einfachen, intuitiven und zügigen Zubehörwechsel in nur 3 Sekunden. Kompakt und kraftvoll für optimale Handhabung und Leistung. Zum Hämmern, Bohren und Schrauben in Beton, Mauerwerk, Metall, Holz und Fliesen. POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. 2 x Akku PBA 18V 2.5Ah. Ladegerät AL 1830 CV. Betonbohrer Ø 6 und 8 mm. Universalbohrer Ø 5 und 6 mm. 4 lange Bits. Rundschaftadapter. Koffer Weitere Informationen: | | EF000002: | 18.0 | EF001985: | 2.5 | EF002826: | 1.4 | EF002830: | 10 | EF002831: | 0.6 | EF002887: | 8 | EF002888: | 10 | EF008590: | 0 | 900 | EF004984: | 5000 | EF025920: | 2 | EF026203: | true | EF001438: | 382 | EF000008: | 341 | EF000040: | 113 | EF017822: | 13.0 | EF017823: | 3.0 | EF011121: | - | EF002843: | - | EF017718: | - | EF017720: | - | EF017719: | - | Kompatibler Akku: | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE | Leerlaufdrehzahl, von: | 0 U/min | Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 900 U/min | Leerlaufdrehzahl: | 0 - 900 U/min | Schlagzahl, von: | 0 bpm | Schlagzahl, bis zu: | 5000 bpm | Schlagzahl: | 0 - 5000 bpm | Einzelschlagstärke (EPTA): | 0.6 J | Bosch Hammerwerk: | Pneumatisch | Max. Bohr-Ø in Beton: | 10 mm | Max. Bohr-Ø in Stahl: | 8 mm | Max. Bohr-Ø in Holz: | 10 mm | 10.8 Volt: | nein | 12 Volt: | nein | 14.4 Volt: | nein | 18 Volt: | ja | Lithium-Ionen Technologie: | ja | Pneumatisches Hammerwerk: | ja | Bosch Electronic Cell Protection (ECP): | ja | SDS quick Bohreraufnahme: | ja | Anwendung: Schrauben / Bohren / Hammerbohren: | ja | Integrierte Arbeitsleuchte: | ja | Softgrip: | ja | Bosch Electronic: | ja | Integrierter Akku: | nein | Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]: | 16.0 m/s² | Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]: | 1.5 m/s² | Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 4.0 m/s² | Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1.5 m/s² | Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 2.5 m/s² | Unsicherheit K [Schrauben]: | 1.5 m/s² | Akkuspannung: | 18.0 V | Akku-Empfehlung: | >= 1.5 Ah | Akkukapazität: | 2.5 Ah | Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 382 x 341 x 113 mm | Gewicht: | 2.000 kg | Verpackungsabmessungen (Länge): | 382 mm | Verpackungsabmessungen (Breite): | 341 mm | Verpackungsabmessungen (Höhe): | 113 mm | Verpackungsmaße (L x B x H): | 382 x 341 x 113 mm | Produktbeschreibung (kurz): | Das ultimative 3-in-1-Akku-Werkzeug für umfangreiche Arbeiten | TOP-Produktmerkmale: | Pneumatisches Hammerwerk für leichtes und schnelles Bohren, auch in Beton | SDS-Systembohrfutter für einen einfachen, intuitiven und zügigen Zubehörwechsel in nur 3 Sekunden | Kompakt und kraftvoll für optimale Handhabung und Leistung | Zum Hämmern, Bohren und Schrauben in Beton, Mauerwerk, Metall, Holz und Fliesen | POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem | Unterteilung der Produktkategorien: | Akku-Bohrhammer | Titel: | Akku-Bohrhammer Uneo Maxx | Lieferumfang: | 2 x Akku PBA 18V 2.5Ah | Ladegerät AL 1830 CV | Betonbohrer Ø 6 und 8 mm | Universalbohrer Ø 5 und 6 mm | 4 lange Bits | Rundschaftadapter | Koffer | SOL Date: | 06.02.2017 | Neuheit: | nein | Neuheit bis: | 06.08.2017 | Bruttogewicht: | 3,974 kg | Nettogewicht: | 1,105 kg | Volumen: | 14,72 dm3 | Abmessung Länge: | 382 mm | Abmessung Breite: | 341 mm | Abmessung Höhe: | 113 mm | Spartenbezeichnung: | 72 | Ursprungsland: | HU | Rabattgruppe: | H1 | Service Geräte: | - | Service Akku: | - | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,54* | € 157,23* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 130,94* | € 158,01* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 132,13* | € 162,44* | | | | Lager 4310 | | | | | | € 23,00* | ab € 135,14* | € 162,60* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 139,19* | € 167,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4310 | | Versand: Lager 4310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 23,00* | | ab € 260,00* | € 14,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|