Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrhammer UniversalHammer 18V, Baretool


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4310-06039D6000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039D6000
EAN/GTIN:
     4053423229141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Akku-Bohrhammer UniversalHammer 18V. Kabelfrei und multifunktional: Bohren, Hammerbohren, Meißeln und Schrauben. Kompaktes, handliches Design für beeindruckende 4-in-1-Leistung. Pneumatisches Hammerwerk mit 2,0 J zum Bohren bis 16 mm Durchmesser und Meißeln in Beton. SDS plus-Universalbohrfutter für einen leichten, werkzeuglosen Wechsel von Bohrern und Meißeln. Vibration Control und Rotation Control sorgen für eine sicherere Handhabung und geringere Ermüdung. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku. Tiefenanschlag. Zusatzhandgriff. Karton
Weitere Informationen:
EF000002:
18.0
EF002831:
1.7
EF002830:
16
EF001438:
307
EF000008:
84
EF000040:
208
EF001985:
2.5
EF008590:
0 | 2000
EF002887:
13
EF002888:
25
EF017822:
16.5
EF017823:
1.5
EF004984:
5400
EF026203:
-
EF011121:
-
EF002843:
-
EF002826:
-
EF017718:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
EF025920:
-
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Leerlaufdrehzahl, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
2000 U/min
Leerlaufdrehzahl:
0 - 2000 U/min
Schlagzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl, bis zu:
5400 bpm
Schlagzahl:
0 - 5400 bpm
Einzelschlagstärke (EPTA):
2.0 J
Bosch Hammerwerk:
Pneumatisch
Schrauben-Ø bis:
6 mm
Max. Bohr-Ø in Beton:
16 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl:
13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz:
25 mm
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
307 x 84 x 208 mm
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
nein
Pneumatisches Hammerwerk:
nein
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
nein
SDS quick Bohreraufnahme:
nein
Anwendung: Schrauben / Bohren / Hammerbohren:
nein
Integrierte Arbeitsleuchte:
nein
Softgrip:
nein
Bosch Electronic:
nein
Integrierter Akku:
nein
Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]:
16.5 m/s²
Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
18.0 V
Akku-Empfehlung:
>= 2.5 Ah
Gewicht:
2.000 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
220 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
353 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
106 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
220 x 353 x 106 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Kabelfrei und multifunktional: Bohren, Hammerbohren, Meißeln und Schrauben
TOP-Produktmerkmale:
Kompaktes, handliches Design für beeindruckende 4-in-1-Leistung | Pneumatisches Hammerwerk mit 2.0 J zum Bohren bis 16 mm Durchmesser und Meißeln in Beton | SDS plus-Universalbohrfutter für einen leichten, werkzeuglosen Wechsel von Bohrern und Meißeln | Vibration Control und Rotation Control sorgen für eine sicherere Handhabung und geringere Ermüdung | Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku
Usage level:
Universal
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrhammer
Titel:
Akku-Bohrhammer UniversalHammer 18V
Lieferumfang:
Tiefenanschlag | Zusatzhandgriff | Karton
SOL Date:
01.09.2022
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2022
Bruttogewicht:
2,49 kg
Nettogewicht:
2 kg
Volumen:
8,232 dm3
Abmessung Länge:
353 mm
Abmessung Breite:
220 mm
Abmessung Höhe:
106 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 84,70*
€ 103,41*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 87,25*
€ 106,37*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 89,94*
€ 109,54*
€ 4,90*
ab € 87,78*
€ 109,55*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 91,27*
€ 110,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,83*
€ 125,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019447
ab € 12,71*
Zubehör
Bosch
2607019455
ab € 16,97*
Zubehör
Bosch
2607019457
ab € 14,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.