Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-28 CF, L-BOXX 238


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-0611921001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611921001
EAN/GTIN:
     4059952611686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-28 CF, Der kabellose GBH 18V-28 CF Professional von Bosch ist genau das Richtige für alle, die sich die Leistung eines kabelgebundenen Geräts bei kabelloser Freiheit wünschen. Dieser Bohrhammer verfügt über einen kraftvollen, bürstenlosen Motor der beim bewährten Schlagmechanismus für eine Schlagenergie von 3,3 J sorgt. Das leicht ablesbare User Interface zeigt den Werkzeugstatus an und erlaubt dem Anwender die Auswahl zwischen drei verschiedenen Betriebsarten (Auto, Favorite, Soft) für perfekte Kontrolle bei jeder Arbeit, und das Schnellwechselfutter ermöglicht werkzeuglose Aufsatzwechsel mit kürzeren Arbeitsunterbrechungen. Mit dem optionalen Bluetooth-Modul (GCY 42) kann sich der GBH 18V-28 CF mit der Bosch Toolbox App für weitere, individuell an den Anwenderbedarf angepasste Einstellungen verbinden. Vibration Control, KickBack Control und Kompatibilität mit der GDE 18V-16 für staubfreies Bohren sorgen für umfassenden Anwenderschutz. Dieser Bohrhammer ist ideal für die Anwendung in Beton, Stein und Mauerwerk. Er ist mit allen Akkus und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System kompatibel. Für eine staubfreie und sicherere Arbeitsumgebung lässt sich die Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional unkompliziert montieren. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Das Werkzeug verfügt außerdem über einen Aufbewahrungshaken und ein LED-Licht. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). L-BOXX-Einlage (1 600 A02 SJ3). Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213). Zusatzhandgriff (2 602 025 191). Tiefenanschlag (1 613 001 009). Reinigungstuch (1 619 200 413). Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010)
Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen (Länge):
392 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
445 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
255 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 445 x 255 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016):
3.3 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu:
4220 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
4220 bpm
Gewicht exkl. Akku:
3.4 kg
Werkzeugaufnahme:
SDS plus
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern, von:
4 mm
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern, bis:
28 mm
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern:
4 - 28 mm
Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from:
8 mm
Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to:
18 mm
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern:
8 - 18 mm
Max. Bohrdurchmesser in Metall:
13 mm
Max. Bohr-Ø Holz:
30 mm
BITURBO:
Nein
Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]:
14.0 m/s²
Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton]:
9.0 m/s²
Unsicherheit K [Meißeln in Beton]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Akku-Bohrhammer zum Hammerbohren mit voller Kraft, mit Schnellwechselfutter
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Bürstenloser Motor und Schlagmechanismus mit 3.3 J Schlagenergie für beeindruckende Leistung | Vibration Control und KickBack Control für erhöhten Anwenderschutz | Perfekte Kontrolle und die richtige Einstellung für jede Arbeit dank der drei verschiedenen Betriebsarten (Auto, Favorite, Soft)
Titel:
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-28 CF Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.08.2023
Lieferumfang:
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) | L-BOXX-Einlage (1 600 A02 SJ3) | Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213) | Zusatzhandgriff (2 602 025 191) | Tiefenanschlag (1 613 001 009) | Reinigungstuch (1 619 200 413) | Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010)
SOL Date:
01.05.2023
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrhammer mit SDS plus
EF000002:
18.0
EF011121:
3.4
EF004984:
4220
EF002843:
EV005658
EF002830:
28
EF002888:
30
EF002831:
3.3
EF025920:
0
EF026203:
false
EF001438:
392
EF017822:
14.0
EF017823:
1.5
EF008590:
-
EF001985:
-
EF002826:
-
EF000040:
-
EF000008:
-
EF017718:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
EF002887:
-
Bruttogewicht:
7,922 kg
Nettogewicht:
3,382 kg
Volumen:
40,851 dm3
Abmessung Länge:
445 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
255 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 301,15*
€ 342,19*
2 Tage
18
€ 6,90*
ab € 304,34*
€ 343,41*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 314,40*
€ 353,94*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,88*
€ 361,49*
Lager 4310
50
€ 14,50*
ab € 328,12*
€ 367,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,96*
€ 437,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,58*
€ 426,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,74*
€ 405,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,81*
€ 399,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,12*
€ 390,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.