Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koffersystem für GSR 12V-15/-35 FC Aufsätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-1600A011UW
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A011UW
EAN/GTIN:
     3165140910835
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Koffersystem für GSR 12V-15/-35 FC Aufsätze, In dieser Halbeinlage sind die Vorsatzgeräte des GSR 12V-15/-35 FC Professional sicher und ordentlich aufbewahrt. Für eine optimale Raumnutzung ermöglicht ihre Form eine flexible Verwendung mit anderen Halbeinlagen in der L-BOXX 102 von Bosch. L-BOXX-Einlage für Zubehöre
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
217 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
311 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
53 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
217 x 311 x 53 mm
Materialausführung:
PS
Außenabmessungen (Breite):
216 mm
Außenabmessungen (Länge):
318 mm
Außenabmessungen (Höhe):
55 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
216 x 318 x 55 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Halbeinlage für sichere und geordnete Werkzeugaufbewahrung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Halbeinlage für eine sichere und ordentliche Aufbewahrung der Vorsatzgeräte für den GSR 12V-15/-35 FC | Für optimale Raumnutzung: flexible Verwendung mit anderen Halbeinlagen in der L-BOXX 102 von Bosch
Titel:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GSR 12V-15/-35 FC Aufsätze Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
L-BOXX-Einlage für Zubehöre
SOL Date:
01.09.2018
Unterteilung der Produktkategorien:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung
EF000010:
EV000351
EF000040:
55
EF000008:
216
EF000049:
318
EF012127:
-
EF001257:
-
EF006306:
-
EF005884:
-
EF002169:
-
EF000551:
-
EF006184:
-
EF006186:
-
EF000007:
-
EF006172:
-
EF012124:
-
EF012125:
-
EF015051:
-
EF012126:
-
Bruttogewicht:
0,14 kg
Nettogewicht:
0,137 kg
Volumen:
3,577 dm3
Abmessung Länge:
311 mm
Abmessung Breite:
217 mm
Abmessung Höhe:
53 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,62*
€ 3,79*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 2,63*
€ 3,81*
Lager 4310
unbekannt
1
€ 23,00*
ab € 3,92*
€ 3,92*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 2,79*
€ 4,04*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,89*
€ 4,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.