Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör USB-C® Fast Power Supply (27 W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4310-1600A01RU6
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A01RU6
EAN/GTIN:
     4059952534466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Zubehör USB-C® Fast Power Supply (27 W). USB-C® Fast Power Supply (27 W). Schnell und effizient: Power Delivery (PD) 3.0 lädt PD-kompatible Geräte in weniger als 1 Stunde mit einer Ausgangsleistung bis 27 W. Flexibel und universal für vielfältige Anwendungen mit verschiedensten weiteren USB-C®-Geräten. Starker Schutz gegen übermäßigen Stromfluss, Überhitzung und Überladung (zertifiziert gemäß Standards des USB Implementers Forum). Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.130 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
160 x 70 x 55 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
55 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
70 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
157 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
55 x 70 x 157 mm
Produktbeschreibung (kurz):
USB-C® Fast Power Supply (27 W)
TOP-Produktmerkmale:
Schnell und effizient: Power Delivery (PD) 3.0 lädt PD-kompatible Geräte in weniger als 1 Stunde mit einer Ausgangsleistung bis 27 W | Flexibel und universal für vielfältige Anwendungen mit verschiedensten weiteren USB-C®-Geräten | Starker Schutz gegen übermäßigen Stromfluss, Überhitzung und Überladung (zertifiziert gemäß Standards des USB Implementers Forum)
Unterteilung der Produktkategorien:
Zubehör
Titel:
Zubehör USB-C® Fast Power Supply (27 W)
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
01.11.2021
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.02.2022
EF004351:
-
EF004863:
-
EF000365:
-
EF005127:
-
EF005379:
-
Bruttogewicht:
0,23 kg
Nettogewicht:
0,13 kg
Volumen:
0,095 dm3
Abmessung Länge:
90 mm
Abmessung Breite:
46 mm
Abmessung Höhe:
23 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 22,17*
€ 29,52*
1
€ 4,90*
ab € 22,43*
€ 30,41*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 22,91*
€ 30,41*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,05*
€ 30,62*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 23,07*
€ 30,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.