Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austreibkeil zu Aufnahmeschaft SDS max und Sechskant mit Konus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4310-1601030009
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1601030009
EAN/GTIN:
     3165140024167
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Bohrkronen
Bohrkronen-Aufnahmeschaft
Kernbohrer Aufnahmeschaft
Aufnahmeschaft SDS
Austreibkeil. Austreibkeil. zu Aufnahmeschaft SDS max und Sechskant mit Konus
Weitere Informationen:
EF002843:
EV000154
EF006479:
-
EF009020:
-
EF006011:
-
EF005968:
-
Produkttext, Zubehör, grau:
Austreibkeil | zu Aufnahmeschaft SDS max und Sechskant mit Konus
Auslaufdatum:
01.02.2010
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,073 kg
Nettogewicht:
0,065 kg
Volumen:
0,062 dm3
Abmessung Länge:
136,525 mm
Abmessung Breite:
88,9 mm
Abmessung Höhe:
5,08 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
€ 4,95*
ab € 12,35*
€ 17,28*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 12,49*
€ 17,36*
5 Tage
25
€ 4,30*
ab € 12,29*
€ 17,55*
Lager 4310
20
€ 23,00*
ab € 13,18*
€ 18,37*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,80*
€ 19,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.