Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgriff für Schlagbohrmaschinen, passend zu: GBH, PBH, PSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 602 025 102 power tool auxiliary handle Schwarz
Bosch 2 602 025 102 power tool auxiliary handle Schwarz
Bosch 2 602 025 102 power tool auxiliary handle Schwarz
Artikel-Nr.:
     4310-2602025102
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2602025102
EAN/GTIN:
     3165140144216
Suchbegriffe:
Schlagbohrmaschinen-Handgriff
Schlagbohrmaschinenhandgriff
Der Zusatzhandgriff ermöglicht sicheres Arbeiten mit Bohrmaschinen. Passend zu: GBH 2-18 E. GBH 2-18 RE Professional. PBH 2100 RE. PBH 2500 RE. PBH 2500 SRE. PSB 14.4 V-i. PSB 500. PSB 500 RE. PSB 500-2. PSB 550 RA Micro-Filter. PSB 550 RE. PSB 570. PSB 570 RE. PSB 580 RE. PSB 600. PSB 600 RE. PSB 600 RES. PSB 600 RPE. PSB 600-2. PSB 650 RA. PSB 650 RE. PSB 650 RPE. PSB 700 RE. PSB 700 RES. PSB 730-2 RPE. PSB 750. PSB 850. PSB 1000. PSB 1000 RPE. PSB 1200. PSB 2100 RE. PSB 2100 SRE. PSB 6500 RE.
Weitere Informationen:
EF000010:
EV020000
EF000368:
-
EF003563:
-
EF009147:
-
EF009148:
-
EF002169:
-
EF000551:
-
EF009146:
-
EF000040:
-
EF000008:
-
EF001438:
-
Vorteil HL (kurz):
Sicheres Arbeiten mit Schlagbohrern
Leistungsbeschreibung:
Sicheres Arbeiten
(Version) Key RTB:
Kompatibel mit Schlagbohrern
Produkttext, ZB grau:
Handgriff für Schlagbohrmaschinen
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,129 kg
Nettogewicht:
0,129 kg
Volumen:
0,765 dm3
Abmessung Länge:
200 mm
Abmessung Breite:
85 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Systemzubehör für Schleifen/Polieren, Handgriff
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
8
Frei Haus
ab € 8,69*
€ 12,07*
6 Tage
55
1
€ 5,90*
ab € 8,64*
€ 12,18*
3 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 8,68*
€ 12,19*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 8,82*
€ 12,46*
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 9,54*
€ 13,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06033A9300
ab € 74,04*
Sonstiges
Bosch
0603344401
ab € 91,86*
Sonstiges
Bosch
0603344402
ab € 104,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.