Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10-tlg. Metallbohrer-Set, Robust Line, HSS-G, 135°, 1–10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch ‎2607010535
Bosch ‎2607010535
Bosch ‎2607010535
Bosch ‎2607010535
Bosch ‎2607010535
Bosch ‎2607010535
Bosch ‎2607010535
Artikel-Nr.:
     4310-2607010535
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607010535
EAN/GTIN:
     3165140446198
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Der geschliffene HSS-Spiralbohrer bohrt in Metall mit höchster Präzision. Die selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff und einem Spitzenwinkel von 135 Grad ermöglicht perfektes Zentrieren ohne Wandern. Durch die Bohrspitze mit Kreuzanschliff erübrigen sich Ankörnen oder Vorbohren bis zu 10 mm Durchmesser. Dieser präzisionsgeschliffene Bohrer aus HSS Stahl bohrt 40 % schneller und erfordert 50 % weniger Anpresskraft als herkömmlich geschliffene HSS-Bohrer. Er eignet sich zum Bohren von Löchern in legierten und unlegierten Stahl, Gussstahl, Gusseisen, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle und Hartkunststoff. Der geschliffene HSS-Spiralbohrer wird nach DIN 338 gefertigt. Er gehört zum Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Bohrspitze 135 Grad und Durchmessertoleranz h8.
Weitere Informationen:
EF006386:
10
EF025475:
0
EF025476:
0
EF025477:
0
EF025478:
0
EF025480:
0
EF025481:
0
EF000160:
EV000154
EF025479:
10
EF011359:
EV013402
EF001841:
EV004564
EF015600:
0
EF015598:
0
EF015599:
0
EF015601:
0
EF004620:
1 | 10
EF013813:
-
Durchmesser mm:
1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0
Arbeitslänge mm:
12 | 24 | 33 | 43 | 52 | 57 | 69 | 75 | 81 | 87
Abmessung(en) Set, Länge mm:
156.5
Abmessung(en) Set, Breite mm:
106.5
Abmessung(en) Set, Höhe mm:
23
Abmessung(en) Set mm:
156.5 x 106.5 x 23
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Bohren mit hoher Präzision
Leistungsbeschreibung:
Maximale Präzision
(Version) Key RTB:
Selbstzentrierende Bohrspitze, Kreuzanschliff, Spitzenwinkel 135 Grad, aktiver Bohransatz perfektes Zentrieren
Spezifisches RTB1:
Präzisionsgeschliffener Bohrer aus HSS-Stahl für schnelles Arbeiten
Spezifisches RTB2:
Bis zu 10 mm Durchmesser kein Ankörnen oder Vorbohren erforderlich
Spezifisches RTB3:
Nach DIN 338 gefertigt, Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Spitzenwinkel 135 Grad und Durchmessertoleranz h8
Material:
Stahl | Gusseisen | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall | Stahlbleche
Produkttext, Zubehör, grau:
10tlg. Robust Line Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°
SOL Date:
11.09.2007
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,352 kg
Nettogewicht:
0,335 kg
Volumen:
0,419 dm3
Abmessung Länge:
178 mm
Abmessung Breite:
107 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
151
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,77*
€ 16,45*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,75*
€ 16,47*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,87*
€ 16,62*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,98*
€ 16,70*
Lager 4310
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 16,07*
€ 20,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 16,07* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.