Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-tlg. Holzschlangenbohrer-Set, 10–20 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 607 019 323 Bohrer Schneckenbohrerbit
Bosch 2 607 019 323 Bohrer Schneckenbohrerbit
Artikel-Nr.:
     4310-2607019323
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019323
EAN/GTIN:
     3165140379106
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
Der Holzschlangenbohrer ist ideal für schnelle Präzisionsbohrungen für Durchgangslöcher, Vorbohrungen für Sparrennägel und das Bohren tiefer Dübellöcher in Holz. Die Hochleistungsspitze mit automatischem Vorschub zieht den Bohrer vollständig durch, womit schnellere und mühelosere Präzisionsbohrungen möglich sind. Gerade Löcher, ein schneller Späneabtransport und eine höhere Geschwindigkeit sind durch die auf geringe Reibung hin optimierte Nutgeometrie des Bohrers mit festem Zentrum möglich. Sein Vorritzer und die präzisionsgeschliffene Hauptschneidekante sorgen für exakte Bohrlöcher. Er ist ideal geeignet für Zusatzverschalungen, für Schreiner und Dachdecker, in Weich- und Hartholz
Weitere Informationen:
EF006386:
6
EF025475:
0
EF025476:
0
EF025478:
0
EF025479:
0
EF025480:
0
EF025481:
0
EF000160:
EV000154
EF025477:
6
EF011359:
EV000154
EF001841:
EV000154
EF004620:
10 | 20
EF015599:
-
EF013813:
-
EF015600:
-
EF015601:
-
EF015598:
-
Durchmesser mm:
10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0
Arbeitslänge mm:
385
Gesamtlänge mm:
450
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Hohe Bohrgenauigkeit
Leistungsbeschreibung:
Hohe Bohrgenauigkeit
(Version) Key RTB:
Hochleistungsspitze mit automatischem Vorschub zieht den Bohrer vollständig durch - für schnellere Präzisionsbohrungen
Spezifisches RTB1:
Gerade Löcher, schneller Späneabtransport durch optimierte, reibungsarme Nutgeometrie des Bohrers mit festem Zentrum
Spezifisches RTB2:
Optimierter Vorschneider und die präzisionsgeschliffene Hauptschneidekante sorgen für exakte Bohrlöcher
Material:
Weichholz | Hartholz | Grobspanplatte | Druckimprägniertes Holz | Bauholz mit Mörtel und Nägeln | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Multiplexplatte
Produkttext, Zubehör, grau:
6tlg. Schlangenbohrer-Set
SOL Date:
15.06.2005
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
2,44 kg
Nettogewicht:
2,44 kg
Volumen:
4,569 dm3
Abmessung Länge:
487 mm
Abmessung Breite:
177 mm
Abmessung Höhe:
53 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 58,67*
€ 69,78*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 58,58*
€ 69,79*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 59,64*
€ 70,88*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 58,48*
€ 71,13*
Lager 4310
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 72,55*
€ 86,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 72,55* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.