Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-X-Line-Schrauberbit-Set, 25-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4310-2607019676
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019676
EAN/GTIN:
     3165140465281
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
25-teiliges Mini-X-Line-Schrauberbit-Set
Weitere Informationen:
Inhalt:
16 Schrauberbits, L = 25 mm PH 1/2/3 PZ 1/2/3 S 4.5/5.5/8.0 HEX 4/5/6 T 15/20/25/30 8 Schrauberbits, L = 50 mm PH 1/2/3 S 4.5/5.5 T 15/20/25 1 Universalhalter, magnetisch
Verpackung:
Kunststoffdose mit Haftetikett mit Euroloch
Abmessung l:
155 mm
Abmessung b:
80 mm
Abmessung h:
20 mm
Abmessung (lxbxh):
155 x 80 x 20 mm
Gewicht:
0.3 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
14.05.2008
Neuerscheinung:
nein
EF006490:
24
EF006486:
6
EF006487:
3
EF006488:
7
EF008689:
0
EF006638:
3
EF012131:
0
EF008690:
0
EF006489:
5
EF006491:
true
EF009163:
false
EF022064:
false
EF000160:
EV002568
EF001463:
-
Bruttogewicht:
0,285 kg
Nettogewicht:
0,28 kg
Volumen:
0,3 dm3
Abmessung Länge:
172 mm
Abmessung Breite:
83 mm
Abmessung Höhe:
21 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
18
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,83*
€ 7,35*
11 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,62*
€ 7,42*
23 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,01*
€ 7,55*
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 7,59*
Lager 4310
50
12
pro Stück
€ 23,00*
ab € 6,84*
€ 8,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 102,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 13,56*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.