Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4310-2608571010 Herst.-Nr.: 2608571010 EAN/GTIN: 3165140042703 |
| |
|
| | |
| Das Zahnkranzbohrfutter ist eine einfache und zuverlässige Lösung zum Befestigen von Bohrern für beliebige Arbeiten. Es bietet eine gleichmäßig starke Einspannkraft zum sicheren Befestigen von Zylinder- oder Sechskantschaftbohrern. Die Backen lassen sich bequem mit einem Schlüssel anziehen und lösen. Zahnkranzbohrfutter sind für verschiedene Aufnahmen (1/2" - 20, 3/8"- 24, 5/8" - 16, B16 und SDS plus) mit einer Vielzahl von Weiten verfügbar und mit den meisten gängigen Bohrern kompatibel. Informationen zur Schlagfestigkeit oder zur Eignung für die Drehung gegen den Uhrzeigersinn finden Sie in den technischen Daten. Weitere Informationen: | | Ersatzschlüssel: | G | Nur für Spindel-Lock: | nein | R/L-Rotation: | nein | Spannkraft-Sicherung: | nein | Stationäre Bohrmaschine: | ja | Schlagfest: | ja | HM-Spannbacken: | nein | Spannbereich mm: | 0.5–6.5 | Aufnahme, Bereich: | 3/8" - 24 | Abbildung, Nr.: | 1 | Bohrfutter, Typ: | Zahnkranzbohrfutter | Vorteil HL (kurz): | Sicheres Einspannen von Bohrern für alle Arbeiten | Leistungsbeschreibung: | Sicheres Einspannen von Bohrern | (Version) Key RTB: | Gleichmäßig starke Einspannkraft zum sicheren Befestigen von Zylinder- oder Sechskantschaftbohrern | Spezifisches RTB1: | Einfache Handhabung: Die Backen lassen sich bequem mit einem Schlüssel spannen und lösen | Spezifisches RTB2: | Verschiedene Aufnahmen: 1/2" - 20, 3/8"- 24, 5/8" - 16, B16 und SDS plus, kompatibel mit den meisten gängigen Bohrmaschinen | Spezifisches RTB3: | Informationen zur Schlagfestigkeit oder zur Eignung für die Drehung gegen den Uhrzeigersinn finden Sie in den technischen Daten. | SOL Date: | 19.07.2002 | Neuerscheinung: | nein | EF002321: | EV003501 | EF002391: | 0.5 | 6.5 | EF006167: | false | EF006193: | false | EF015083: | - | EF015026: | - | Bruttogewicht: | 0,145 kg | Nettogewicht: | 0,13 kg | Volumen: | 0,105 dm3 | Abmessung Länge: | 77 mm | Abmessung Breite: | 37 mm | Abmessung Höhe: | 37 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | DE | Ursprungsregion: | DE-BW | Rabattgruppe: | 16 | Brand: | Bosch Zubehör | Servicekategorie: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrfutter mit Schlüssel, Bohrfutter |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 20,14* | € 26,43* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 20,05* | € 26,44* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 20,35* | € 26,70* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,09* | € 26,86* | | | | Lager 4310 | | | | 1 | | € 23,00* | ab € 24,03* | € 31,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4310 | | Versand: Lager 4310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 23,00* | | ab € 260,00* | € 14,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|