Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-tlg. CYL-9 Ceramic Fliesenbohrer-Set, 5,5–10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 587 170 Bohrer Bohrerbit-Set
Bosch 2 608 587 170 Bohrer Bohrerbit-Set
Bosch 2 608 587 170 Bohrer Bohrerbit-Set
Artikel-Nr.:
     4310-2608587170
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608587170
EAN/GTIN:
     3165140599863
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Der Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic ist für das Bohren in Fliesen das Werkzeug der Wahl. Trockenbohren ohne Kühlung ist möglich, womit die Arbeit mit diesem Bohrer mühelos und angenehm wird. Darüber hinaus verfügt er über ein einfaches, spiralloses Design, was besonders geeignet für das Bohren weicher bis mittelharter Fliesen ist. Bohren ohne Schlagsystem bei niedrigen Drehzahlen.
Weitere Informationen:
EF025475:
0
EF025476:
0
EF025477:
0
EF025478:
0
EF025479:
0
EF025480:
0
EF025481:
0
EF000160:
EV002568
EF006386:
5
EF011359:
EV000154
EF001841:
EV000154
EF004620:
5.5 | 10
EF015599:
-
EF013813:
-
EF015600:
-
EF015601:
-
EF015598:
-
Durchmesser mm:
5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0
Gesamtlänge mm:
70 | 80 | 90
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Standard für das Bohren in Fliesen
Leistungsbeschreibung:
Standard für das Bohren in Fliesen
(Version) Key RTB:
Trockenbohren ohne Kühlung ist möglich und sorgt für angenehmen Gebrauch
Spezifisches RTB1:
Einfaches, spiralloses Design, besonders geeignet für das Bohren von Fliesen
Spezifisches RTB3:
Für ein Bohren ohne Schlagsystem bei niedrigen Drehzahlen
Material:
Weiche Fliesen | Glas
Produkttext, Zubehör, grau:
5-tlg. CYL-9 SoftCeramic Fliesenbohrer-Set
SOL Date:
01.09.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,139 kg
Nettogewicht:
0,139 kg
Volumen:
0,213 dm3
Abmessung Länge:
140 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
19 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 17,83*
€ 22,27*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,79*
€ 22,29*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 17,91*
€ 22,34*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 17,98*
€ 22,58*
Lager 4310
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 22,12*
€ 27,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 22,12* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019B6901
ab € 63,44*
Sonstiges
Bosch
06019B690K
ab € 114,83*
Sonstiges
Bosch
06019B690E
ab € 76,07*
Sonstiges
Bosch
06019B690G
ab € 132,39*
Sonstiges
Bosch
06019B690H
ab € 109,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.