Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HS Starter-Set Progressor, 68 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch ‎2608594301 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608594301 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608594301 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608594301 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608594301 Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     4310-2608594301
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608594301
EAN/GTIN:
     3165140985291
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
Lochsäge
Zylindersäge
Das Starter-Set ermöglicht die Aufrüstung jeder Standard-Lochsäge auf das Power Change Plus System. Das Set enthält zwei Adaptermuttern als schlüssellose Verbindung zwischen Elektrowerkzeugen und Lochsägen. Darüber hinaus enthält es einen schlüssellosen Power Change Plus-Adapter und einen Zentrierbohrer.
Weitere Informationen:
EF004351:
-
EF004863:
-
EF000365:
-
EF005127:
-
EF005379:
-
Durchmesser mm:
68
Durchmesser Zoll:
2 3/4
Arbeitslänge mm:
44
Vorteil HL (kurz):
Rüstet jede Standard-Lochsäge zu einer Power Change Plus Lochsäge auf
Leistungsbeschreibung:
Rüstet jede Lochsäge auf
(Version) Key RTB:
Das Set enthält zwei Adaptermuttern als schlüssellose Verbindung zwischen Elektrowerkzeugen und Lochsägen.
Spezifisches RTB1:
Außerdem enthält es einen schlüssellosen Power Change Plus Adapter und einen Zentrierbohrer.
Material:
Weichholz | Trockenbauwand | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
Das Starter-Set ermöglicht die Aufrüstung jeder Standard-Lochsäge auf das schlüssellose Power-Change Plus System.
SOL Date:
11.02.2019
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
11.08.2019
Bruttogewicht:
0,47 kg
Nettogewicht:
0,424 kg
Volumen:
1,508 dm3
Abmessung Länge:
200 mm
Abmessung Breite:
104 mm
Abmessung Höhe:
72,5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
202
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 21,27*
€ 26,95*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 21,11*
€ 26,96*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,64*
€ 27,01*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 21,66*
€ 27,49*
Lager 4310
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 25,87*
€ 32,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 25,87* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.