Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttopfscheibe Standard for Concrete


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4310-2608601573
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608601573
EAN/GTIN:
     3165140871433
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
HM-Schleifteller
Diamanttopfscheibe Standard for Concrete
Weitere Informationen:
EF000041:
EV008853
EF006346:
false
EF006352:
false
EF006353:
false
EF006354:
true
EF006355:
false
EF006356:
false
EF006357:
false
EF006358:
false
EF006359:
false
EF006360:
false
EF006361:
false
EF006362:
false
EF006363:
false
EF006364:
false
EF006365:
false
EF006641:
true
EF009143:
true
EF007703:
22.23
EF002905:
false
EF000125:
5.0
EF015591:
5.0
EF001989:
125
EF000250:
-
EF016375:
-
EF015039:
-
EF007813:
-
EF025701:
-
EF004854:
-
EF000051:
-
EF015590:
-
EF011379:
-
EF015637:
-
EF015641:
-
EF015794:
-
EF015804:
-
EF015795:
-
Unwucht, max. g*mm:
50
Durchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Segmenthöhe mm:
5.0
SOL Date:
17.11.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,438 kg
Nettogewicht:
0,38 kg
Volumen:
0,489 dm3
Abmessung Länge:
127 mm
Abmessung Breite:
154 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
186
1
€ 5,90*
ab € 26,54*
€ 33,23*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 27,83*
€ 34,64*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 28,50*
€ 35,72*
4 Tage
200
1
€ 5,45*
ab € 28,95*
€ 36,26*
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 33,72*
€ 41,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.