Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT Construction Material Lochsäge, 79 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 900 474 Zubehör für Bohrmaschinen
Bosch 2 608 900 474 Zubehör für Bohrmaschinen
Bosch 2 608 900 474 Zubehör für Bohrmaschinen
Bosch 2 608 900 474 Zubehör für Bohrmaschinen
Bosch 2 608 900 474 Zubehör für Bohrmaschinen
Bosch 2 608 900 474 Zubehör für Bohrmaschinen
Bosch 2 608 900 474 Zubehör für Bohrmaschinen
Artikel-Nr.:
     4310-2608900474
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900474
EAN/GTIN:
     4059952536200
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
bosch lochsäge
lochsäge
Lange Lebensdauer beim Schneiden von Löchern in Ziegelstein und Spanplatten! Individuell geschliffene Zähne aus feinem, hartem Carbide. Das Schneiden von Löchern in Ziegelstein, weiche Fliesen und Trockenbauwände ist für Sanitärinstallateure und Elektriker auf einer Baustelle oder bei Renovierungsarbeiten unerlässlich. Nur wenige Lochsägen können dieser Art von Arbeit mit verschiedenen robusten Baumaterialien standhalten. Für die EXPERT Construction Material ist das möglich. Mit einer Lochsäge lassen sich viele Arbeiten über eine lange Zeit erledigen. Die Bosch EXPERT Construction Material Lochsäge ist eine robuste Lochsäge, die auf der Baustelle sehr nützlich ist. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology.
Weitere Informationen:
EF001840:
false
EF001841:
EV000154
EF005794:
false
EF005848:
true
EF006345:
true
EF006346:
true
EF007801:
false
EF007810:
false
EF007811:
false
EF007813:
true
EF007819:
false
EF006348:
false
EF000551:
79
EF001821:
60
EF001839:
-
Durchmesser mm:
79
Durchmesser Zoll:
3 1/4
Arbeitslänge mm:
60
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 50-mal länger als eine Bosch 2609256D05 Lochsäge in zähen Materialien
Kurzbeschreibung (klein):
Individuell geschliffene Zähne aus feinem, hartem Carbide. | Effiziente Spanabfuhr durch große Schlitze.
Material:
Weichholz | Grobspanplatte | Ziegelstein | Weiche Fliesen | Faserkunststoffe GFK, CFK
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,374 kg
Nettogewicht:
0,333 kg
Volumen:
1,64 dm3
Abmessung Länge:
178 mm
Abmessung Breite:
111 mm
Abmessung Höhe:
83 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
75
€ 5,90*
ab € 18,47*
€ 24,06*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,58*
€ 24,07*
€ 4,90*
ab € 18,43*
€ 24,53*
3 Tage
18
€ 5,45*
ab € 19,94*
€ 25,96*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 22,99*
€ 29,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.