Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4310-2608900478 Herst.-Nr.: 2608900478 EAN/GTIN: 4059952536248 |
| |
|
| | |
| Lange Lebensdauer beim Schneiden von Löchern in Ziegelstein und Spanplatten! Individuell geschliffene Zähne aus feinem, hartem Carbide. Das Schneiden von Löchern in Ziegelstein, weiche Fliesen und Trockenbauwände ist für Sanitärinstallateure und Elektriker auf einer Baustelle oder bei Renovierungsarbeiten unerlässlich. Nur wenige Lochsägen können dieser Art von Arbeit mit verschiedenen robusten Baumaterialien standhalten. Für die EXPERT Construction Material ist das möglich. Mit einer Lochsäge lassen sich viele Arbeiten über eine lange Zeit erledigen. Die Bosch EXPERT Construction Material Lochsäge ist eine robuste Lochsäge, die auf der Baustelle sehr nützlich ist. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology. Weitere Informationen: | | EF001840: | false | EF001841: | EV000154 | EF005794: | false | EF005848: | true | EF006345: | true | EF006346: | true | EF007801: | false | EF007810: | false | EF007811: | false | EF007813: | true | EF007819: | false | EF006348: | false | EF000551: | 92 | EF001821: | 60 | EF001839: | - | Durchmesser mm: | 92 | Durchmesser Zoll: | 3 3/4 | Arbeitslänge mm: | 60 | Leistungsbeschreibung: | Hält bis zu 50-mal länger als eine Bosch 2609256D05 Lochsäge in zähen Materialien | Kurzbeschreibung (klein): | Individuell geschliffene Zähne aus feinem, hartem Carbide. | Effiziente Spanabfuhr durch große Schlitze. | Material: | Weichholz | Grobspanplatte | Ziegelstein | Weiche Fliesen | Faserkunststoffe GFK, CFK | SOL Date: | 01.05.2021 | Neuerscheinung: | nein | Neuerscheinung bis: | 01.08.2021 | Bruttogewicht: | 0,5 kg | Nettogewicht: | 0,426 kg | Volumen: | 3,961 dm3 | Abmessung Länge: | 228,35 mm | Abmessung Breite: | 171,9 mm | Abmessung Höhe: | 100,9 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | CN | Rabattgruppe: | 11 | Service Geräte: | - | Service Akku: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,37* | € 26,34* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,47* | € 26,35* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,33* | € 26,84* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,72* | € 27,96* | | | | Lager 4310 | | | | | | € 23,00* | ab € 25,28* | € 32,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4310 | | Versand: Lager 4310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 23,00* | | ab € 260,00* | € 14,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|