Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expert C470 Schleifpapier für Schwingschleifer, 80 x 133 mm, 8 Löcher, K 80


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4310-2608901033
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901033
EAN/GTIN:
     4059952543710
Suchbegriffe:
Schleifstreifen
Schwingschleifblatt
schleifstreifen bosch
schleifstreifen p80
Expert C470 Schleifpapier für Schwingschleifer, 80 x 133 mm, 8 Löcher, G 80
Weitere Informationen:
EF009370:
true
EF001438:
133
EF000008:
80
EF015610:
-
EF013980:
-
EF013979:
-
EF001139:
-
EF000250:
-
EF007810:
-
EF006361:
-
EF001457:
-
EF005848:
-
EF009036:
-
EF015634:
-
EF000551:
-
EF007813:
-
EF009037:
-
EF006346:
-
EF015635:
-
EF009371:
-
EF015636:
-
EF011379:
-
EF006348:
-
EF001823:
-
EF015637:
-
EF015602:
-
EF004254:
-
EF008646:
-
EF017504:
-
EF025703:
-
EF008648:
-
Blattabmessung, Breite mm:
80
Blattabmessung, Länge mm:
133
Blattabmessung mm:
80x133
Körnung:
80
Lochung:
8 Löcher
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,285 kg
Nettogewicht:
0,271 kg
Volumen:
0,979 dm3
Abmessung Länge:
145 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
75 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schleifblatt, Schleifpapier, Blattware
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 9,05*
€ 13,01*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,14*
€ 13,13*
Lager 4310
20
€ 23,00*
ab € 9,66*
€ 13,76*
€ 5,90*
ab € 7,79*
€ 14,09*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,50*
€ 14,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,76*
€ 16,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,65*
€ 15,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,18*
€ 14,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,78*
€ 14,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,66*
€ 11,50
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 9,66* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.