Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tackerstift Typ 49, 25 mm, 1000er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 609 200 247 Nägel
Bosch 2 609 200 247 Nägel
Artikel-Nr.:
     4310-2609200247
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609200247
EAN/GTIN:
     3165140084482
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
Tackernägel
Versenknagel
Tackerstift Typ 49
Weitere Informationen:
EF000125:
1.65
EF025521:
2.8
EF008040:
25
EF000139:
-
EF002169:
-
EF000007:
-
EF001257:
-
Breite (B) mm:
2.8
Dicke (D) mm:
1.65
Länge (L) mm:
25
SOL Date:
19.07.2002
Auslaufdatum:
31.12.2030
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,385 kg
Nettogewicht:
0,385 kg
Volumen:
0,262 dm3
Abmessung Länge:
120 mm
Abmessung Breite:
81 mm
Abmessung Höhe:
27 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
AT
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch tackernägel, tackernägel, tackernägel 25mm, Tackerstift, Stift
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,79*
ab € 0,00806*
€ 0,01156*
9 Tage
5000
1000
€ 4,95*
ab € 0,00851*
€ 0,0122*
3 Tage
unbekannt
1000
€ 5,45*
ab € 0,00853*
€ 0,01221*
5 Tage
500000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0085*
€ 0,01241*
Lager 4310
50000
1000
€ 23,00*
ab € 0,00918*
€ 0,01307*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01307*
€ 0,01555
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00918*
€ 0,01092
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 13,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.