Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tackerstift Typ 49, 25 mm, 1000er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tackerstift Typ 49, 25 mm, 1000er-Pack
Tackerstift Typ 49, 25 mm, 1000er-Pack
Tackerstift Typ 49, 25 mm, 1000er-Pack
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140084482
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 200 247
EAN/GTIN:
     3165140084482
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
Tackernägel
Versenknagel
Tackerstift Typ 49
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,385 kg
Bruttogewicht:
0,385 kg
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0,262 dm3
Abmessung Länge:
120 mm
Abmessung Breite:
81 mm
Abmessung Höhe:
27 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
AT
Spezifikation:
2.8 x 1.65 x 25 mm
Breite B mm:
2.8
Dicke D mm:
1.65
Länge L mm:
25
Weitere Suchbegriffe: bosch tackernägel, tackernägel, tackernägel 25mm, Tackerstift, Stift
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1000
€ 4,79*
ab € 0,00806*
€ 0,01156*
9 Tage
5000
1000
€ 4,95*
ab € 0,00851*
€ 0,0122*
3 Tage
unbekannt
1000
€ 5,45*
ab € 0,00853*
€ 0,01221*
5 Tage
500000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0085*
€ 0,01241*
1 Tag
50000
1000
€ 23,00*
ab € 0,00918*
€ 0,01307*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01156*
€ 0,01376
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00806*
€ 0,00959
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 11,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.