Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräser (HSS) 6,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-2615065432
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615065432
EAN/GTIN:
     8710364008322
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser
Fräser (HSS) 6,4 mm
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zweitgrößter gerader Fräser. Zum Fräsen in Holz
Vorteile:
Nutfräser. | Universal-Fräsen oder -Fugen.
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
6.4 mm
Arbeitslänge:
2.0 mm
Zubehörlänge:
36.0 mm
Material:
Hochgeschwindigkeitsstahl | Holz|Furniertes Holz | Holz|Faserplatte | Holz|Spanplatte | Holz|Laminate | Holz|Sperrholz | Holz|Holz, weich | Holz|Holz, hart | Spezial|Gummi | Spezial|Kunststoff, allgemein | Spezial|Plexiglas | Spezial|Kohlefaserwerkstoffe | Holz|Zementgebundene Spanplatte | Holz|Tischlerplatte
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Verwendung:
Gerade
Breite:
6.0 mm
Länge:
6.0 mm
Höhe:
36.0 mm
Höchstdrehzahl:
35000 1/min
Länge des Produktkartons:
5 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
1.3 cm
Termin Markteinführung:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
EF000010:
EV000154
EF007813:
true
EF025538:
true
EF001084:
3.2
EF006346:
true
EF006348:
true
EF025707:
-
EF025708:
-
EF013813:
-
EF007811:
-
EF005848:
-
EF000369:
-
EF011359:
-
EF008646:
-
EF015029:
-
EF006318:
-
EF013826:
-
EF009030:
-
Bruttogewicht:
0,008 kg
Nettogewicht:
0,007 kg
Volumen:
0,055 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
11 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
R2
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Fräser
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 5,25*
€ 7,41*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 5,33*
€ 7,53*
1
€ 5,90*
ab € 5,28*
€ 7,65*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 5,46*
€ 7,70*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,68*
€ 8,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26150660JA
ab € 26,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.