Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® Mehrzweck-Fräser-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-26150660JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150660JA
EAN/GTIN:
     8710364069972
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
DREMEL® Mehrzweck-Fräser-Set
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Set mit 7 Zubehören zum Fräsen für eine Vielzahl von Materia
Vorteile:
Das 7-teilige Dremel Mehrzweck-Fräser-Set enthält alle siebe
Länge des Produktkartons:
15 cm
Höhe des Produktkartons:
25 cm
Breite des Produktkartons:
95 cm
Bruttogewicht:
0.07 kg | 0,073 kg
Material:
Holz|Furniertes Holz | Holz|Faserplatte | Holz|Spanplatte | Holz|Laminate | Holz|Sperrholz | Holz|Holz, weich | Holz|Holz, hart | Spezial|Gummi | Spezial|Kunststoff, allgemein | Spezial|Plexiglas | Spezial|Kohlefaserwerkstoffe
SOL Date:
01.07.2015
Ausgelaufen:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Nettogewicht:
0,072 kg
Volumen:
0,356 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
95 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
R2
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26150335JA
ab € 20,56*
Zubehör
Dremel
2615065032
ab € 5,30*
Zubehör
Dremel
2615065232
ab € 5,28*
Zubehör
Dremel
2615064032
ab € 5,35*
Zubehör
Dremel
2615065432
ab € 5,24*
Zubehör
Dremel
26150655JA
ab € 10,72*
Zubehör
Dremel
2615061232
ab € 10,58*
Zubehör
Dremel
2615061532
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.