Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborkennzeichnung
>
Elektro-Graviergerät
>
Gravierspitze
>
Artikel
Wolframkarbid-Fräsmesser
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 4310
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4310-26159903DM
Hersteller:
Dremel
Herst.-Nr.:
26159903DM
EAN/GTIN:
8710364082773
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Fräsmesser
Frässtift
Wolframkarbid-Fräsmesser
Weitere Informationen:
EF000215:
EV000154
EF013236:
true
EF013237:
-
Produktbeschreibung:
Zylindrischer Wolframkarbid-Fräser Dremel Max mit runder Spi
Vorteile:
Das Hochleistungs-Fräsmesser Dremel Max 9903DM aus Wolframka | Was kannst du damit tun? | Der extrem stabile Fräser ist aus gehärtetem Stahl (HSS) und | Wie funktioniert es? | Lass das Zubehör und dein Dremel-Multifunktionswerkzeug die | Empf. Drehzahl (1/min): | Hartholz 18–24000 Weichholz 25–35000 Aluminium/Messing
Inhalt:
1x Wolframkarbid-Fräsmesser Dremel® Max 3.2 mm (9903DM)
Vorteile des Sets::
Wolframkarbid-Fräser mit maximaler Lebensdauer und dauerhaft | Hergestellt aus gehärtetem Stahl und beschichtet mit Titanni | Für aggressiveres Formen, Glätten oder Schleifen von harten | Entfernen von Material mit hoher Präzision in Metallen, gehä | Inhalt: 1x Wolframkarbid-Fräser Dremel® Max 3.2 mm (9903DM)
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
3.2 mm
Zubehörlänge:
39.0 mm
Material:
Wolframkarbid mit Titannitrid-Beschichtung | Spezial|Kohlefaserwerkstoffe | Spezial|Leder | Spezial|Gummi | Stein|Gipskarton, Trockenbauwand | Stein|Ziegelstein | Metall|Messing | Metall|Weichmetall | Holz|Holz, weich | Spezial|Keramik | Holz|Holz, hart | Metall|Gehärteter Stahl | Metall|Aluminium | Metall|Edelstahl | Metall|Guss | Spezial|Kunststoff, allgemein | Stein|Putzmörtel, Mörtel | Holz|Zementgebundene Spanplatte | Holz|Tischlerplatte
Form:
Zylinder
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Breite:
3.0 mm
Länge:
3.0 mm
Höhe:
39.0 mm
Höchstdrehzahl:
35000 1/min
Onlinehändler Produktname:
Wolframkarbid-Fräser Dremel Max 9903DM 3.2 mm
Kaufgründe (Online-Händler):
Fräsmesser mit maximaler Lebensdauer und dauerhafter Leistun | Hält dank zylindrischem Kopf mit Titannitrid-Beschichtung 2- | Schnitzen, Gravieren, Formen, Fräsen und mehr in einer Vielz | Inhalt: 1x Wolframkarbid-Fräser Dremel® Max 3.2 mm (9903DM)
Länge des Produktkartons:
5 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
1.3 cm
SOL Date:
01.05.2021
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,009 kg
Nettogewicht:
0,008 kg
Volumen:
0,055 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
11 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
US
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Zubehöre
>
Schnitzen / Gravieren / Fräsen
>
Wolfram-Karbid-Fräser
Weitere Suchbegriffe:
Kleinfrässtift
,
Rotorfräser
,
Frässtift Zylinderform
,
Zylinderfrässtift
,
Ersatzschreibnadel
,
Gravierspitze
,
gravierspitzen dremel
,
frässtift zylinderform
,
bohrer bit 3,2mm
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,46*
€ 11,90*
Lager 4310
2 Tage
unbekannt
1
€ 23,00*
ab € 9,04*
€ 12,34*
Lager 260
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 9,40*
€ 12,84*
Lager 96KMA
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,12*
€ 13,84*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,00*
€ 13,84*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4310
Versand:
Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wolframkarbid-Fräser mit Speerspitze 3,2 mm
Dremel
2615991032
ab € 7,16*
Sonstiges
Wolframkarbid-Fräser, quadratisch 3,2 mm
Dremel
2615990132
ab € 6,96*
Sonstiges
Wolframkarbid-Fräser, rund 3,2 mm
Dremel
2615990532
ab € 6,94*
Sonstiges
Wolframkarbid-Fräser, spitz 3,2 mm
Dremel
2615990332
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen