Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® Holz-Klebestifte (7 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dremel 2615GG03JA Klebepistolen-Zubehör
Dremel 2615GG03JA Klebepistolen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     4310-2615GG03JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615GG03JA
EAN/GTIN:
     8710364052448
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
DREMEL® Holz-Klebestifte (7 mm)
Weitere Informationen:
EF000551:
7
EF001438:
100
EF000007:
EV000154
EF002169:
-
EF000167:
-
EF006243:
-
Vorteile:
Erhalte mühelos starke und zuverlässige Klebeverbindungen fü
Länge:
100 mm
Durchmesser:
7 mm
Betriebstemperatur:
165-195 °C
Breite:
7.0 mm
Höhe:
7.0 mm
Länge des Produktkartons:
7.8 cm
Höhe des Produktkartons:
18.1 cm
Breite des Produktkartons:
2.2 cm
Material:
Holz|Holz, hart | Holz|Holz, weich | Holz|Furniertes Holz | Holz|Sperrholz | Holz|Laminate | Holz|Spanplatte | Holz|Faserplatte | Holz|Zementgebundene Spanplatte | Holz|Tischlerplatte
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,06 kg
Nettogewicht:
0,06 kg
Volumen:
0,254 dm3
Abmessung Länge:
181 mm
Abmessung Breite:
78 mm
Abmessung Höhe:
18 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
TW
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 4,29*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,61*
€ 4,42*
Lager 4310
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 2,63*
€ 4,44*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,63*
€ 4,44*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,93*
€ 4,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0130910JA
ab € 12,10*
Sonstiges
Dremel
F0130930JA
ab € 15,38*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6623451
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.