Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® Holz-Klebestifte (11 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4310-2615GG13JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615GG13JA
EAN/GTIN:
     8710364052486
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
DREMEL® Holz-Klebestifte (11 mm)
Weitere Informationen:
Vorteile:
Erhalte mühelos starke und zuverlässige Klebeverbindungen fü
Länge:
100 mm
Durchmesser:
11 mm
Betriebstemperatur:
165-195 °C
Breite:
7.0 mm
Höhe:
7.0 mm
Länge des Produktkartons:
11.4 cm
Höhe des Produktkartons:
17.8 cm
Breite des Produktkartons:
2.5 cm
Material:
Holz|Holz, hart | Holz|Holz, weich | Holz|Furniertes Holz | Holz|Sperrholz | Holz|Laminate | Holz|Spanplatte | Holz|Faserplatte | Holz|Zementgebundene Spanplatte | Holz|Tischlerplatte
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
EF000551:
11
EF001438:
100
EF000007:
EV000154
EF002169:
-
EF000167:
-
EF006243:
-
Bruttogewicht:
0,135 kg
Nettogewicht:
0,135 kg
Volumen:
0,518 dm3
Abmessung Länge:
180 mm
Abmessung Breite:
115 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
TW
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
R2
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 5,53*
Lager 4310
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 3,34*
€ 5,56*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,39*
€ 5,59*
4 Tage
18
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 5,64*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,46*
€ 5,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0130940JA
ab € 28,80*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6623451
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.