Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Elektrowerkzeuge
>
Heißklebepistole
>
Artikel
DREMEL® Heißklebepistole 940-3 Kompaktwerkzeug (195 °C) mit 3 Zubehöre
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-F0130940JA
Hersteller:
Dremel
Herst.-Nr.:
F0130940JA
EAN/GTIN:
8710364052400
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole 11 mm
heißklebepistole
DREMEL® Heißklebepistole 940-3 Kompaktwerkzeug (195 °C) mit 3 Zubehöre
Weitere Informationen:
Maschinengewicht:
0.30 kg
Produktbeschreibung:
Heißklebepistole für hohe Temperaturen – Für alle Heimwerker
Vorteile:
Die Dremel 940 ist eine Hochtemperatur-Heißklebepistole (195
Inhalt:
Dremel Heißklebepistole 940 | 3 x Dremel Mehrzweck-Klebestifte für hohe Temperaturen (11 m | Bedienungsanleitung
Vorteile des Sets::
Dank dem abnehmbaren Kabel kann die Heißklebepistole überall | Der Tropfschutz verhindert Klebstoffspuren auf dem Projekt, | Der T-Griff ermöglicht eine optimale Werkzeugbalance zur ein | Auftragen von Klebstoff auf verschiedene Materialien wie Ker
Tags:
Heißklebepistole
Nenn-/Eingangsleistung:
18 W
Spannung:
100 - 230 V
Gewicht:
0.30 kg
Länge:
20 cm
Breite:
4.5 cm
Tiefe:
20 cm
Akkutechnologie:
n.a.
Hohe Temperatur:
195 °C
Durchmesser Klebestick:
11 mm
Präzisionsspitze:
ja
Zwei Temperaturstufen:
nein
Abnehmbares Kabel:
ja
Tropf-Kontrolle:
ja
Onlinehändler Produktname:
DREMEL Heißklebepistole 940-3 Kompaktwerkzeug (195 °C), 3 Zu
Kaufgründe (Online-Händler):
Die Hand-Heißklebepistole für hohe Temperatur ist perfekt fü | Das abnehmbare Kabel ermöglicht eingeschränkten Einsatz ohne | Mit dem ergonomischen T-Griff und dem montierten Standfuß ka | Kompatibel mit einer Reihe verschiedener Klebestifte für unt | Inhalt: Dremel Heißklebepistole 940, 3x Dremel 11 mm Mehrzwe
Länge des Produktkartons:
20.2 cm
Höhe des Produktkartons:
26.4 cm
Breite des Produktkartons:
6.1 cm
Bruttogewicht:
0.65 kg | 0,65 kg
Material:
Holz|Holz, hart | Holz|Holz, weich | Holz|Furniertes Holz | Holz|Sperrholz | Holz|Laminate | Holz|Spanplatte | Holz|Faserplatte | Holz|Zementgebundene Spanplatte | Holz|Tischlerplatte | Metall|Weichmetall | Spezial|Kunststoff, allgemein | Spezial|Glas, allgemein | Spezial|Keramik | Spezial|Karton | Spezial|Textilien
Kabelgebunden/ Kabellos:
kabelgebunden
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Nettogewicht:
0,38 kg
Volumen:
3,26 dm3
Abmessung Länge:
265 mm
Abmessung Breite:
205 mm
Abmessung Höhe:
60 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
TW
Rabattgruppe:
R1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
System Klebepistole
>
DREMEL® Klebepistole
>
DREMEL® Heißklebepistole 940
Weitere Suchbegriffe:
heißklebepistole dremel
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 28,31*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DREMEL® Butan-Lötkolben Versatip 2000-6, max. mit 6 Zubehöre
Dremel
F0132000JA
ab € 31,73*
Sonstiges
DREMEL® Butangas-Lötlampe Versaflame 2.200-4, max. Brennzeit 75 min , 4 Zubehöre
Dremel
F0132200JA
ab € 37,88*
Sonstiges
DREMEL® Gravierer 290-1 Kompaktwerkzeug (35 W) mit 1 Zubehör, 1 Schablone
Dremel
F0130290JM
ab € 21,62*
Sonstiges
DREMEL® Gravierer 290-3 Hobby (35 W) mit 3 Zubehöre, 4 Designschablonen
Dremel
F0130290JJ
ab € 27,99*
Sonstiges
DREMEL® Holz-Klebestifte (11 mm)
Dremel
2615GG13JA
ab € 3,33*
Sonstiges
DREMEL® Klebematte
Dremel
2615GG40JA
ab € 5,94*
Sonstiges
DREMEL® Mehrzweck-Klebestifte für hohe Temperatur (11mm)
Dremel
2615GG11JA
ab € 3,31*
Sonstiges
TOOLCRAFT TO-8997033 Heißklebesticks Ø 11 mm x (L) 200 mm Transparent 2 kg 100 St.
Toolcraft
TO-8997033
ab € 13,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen