Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versa Antikratz Pad


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-2615P363JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615P363JA
EAN/GTIN:
     8710364081684
Suchbegriffe:
Metallradierer
Reinigungsblock
Rostradierer
reinigungsblock
Versa Antikratz Pad
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Dieses vielseitige Reinigungspad bewältigt selbst schwierigs
Vorteile:
Perfekt für die Bearbeitung von Oberflächen, die gereinigt w
Vorteile des Sets::
Universeller Faserscheuerschwamm für harte Einsätze ohne Kra | Ideal für Küchengeräte und -Utensilien wie Töpfe, Pfannen, S | Schneller und einfacher Zubehörwechsel mit dem Klettverschlu | Zubehörgröße passend sowohl für breite Fläsche als auch für
Arbeitsdurchmesser:
63.5 mm
Breite:
63.5 mm
Höchstdrehzahl:
2200 1/min
Material:
Metall|Aluminium | Metall|Aluminiumprofile | Metall|Guss | Metall|Gusseisenrohre | Metall|Metallblech | Metall|Weichmetall | Metall|Edelstahl | Metall|Edelstahlprofile | Metall|Stahl | Metall|Stahlprofile | Spezial|Autoglas | Spezial|Keramik | Spezial|Glas, allgemein | Spezial|Kunststoff, allgemein | Spezial|Kunststoff, Rohre, Profile | Spezial|Plexiglas | Spezial|Flachglas | Stein|Porzellan | Holz|Laminate | Holz|Sperrholz | Holz|Holz, hart | Holz|Holz, weich
SOL Date:
01.11.2019
Ausgelaufen:
nein
EF000215:
EV000154
EF013236:
true
EF006346:
true
EF006361:
true
EF006362:
-
EF001084:
-
EF006354:
-
EF001989:
-
EF013237:
-
Bruttogewicht:
0,026 kg
Nettogewicht:
0,026 kg
Volumen:
0,298 dm3
Abmessung Länge:
81 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
46 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
R2
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Pad
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 6,24*
€ 8,47*
1
€ 5,90*
ab € 6,27*
€ 8,76*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 6,48*
€ 8,82*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 6,75*
€ 9,20*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,98*
€ 9,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F013PC10JA
ab € 55,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.