Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® Versa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-F013PC10JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     F013PC10JA
EAN/GTIN:
     8710364081646
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Reinigungsgerät
DREMEL® Versa
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hochgeschwindigkeits-Reinigungsgerät - Alles Reinigungszubeh
Vorteile:
Spare Zeit bei allen schwierigen Reinigungsarbeiten. Der Uni
Inhalt:
Versa PC10 | 1x Spritzschutz | 3x Schaumstoff Pad | 3x Antikratz Pad | 3x Starkschmutz Pad | 1x Borstenbürste | USB-Kabel | Reißverschlusstasche
Vorteile des Sets::
Universal-Reinigungsgerät - Tausche die Schnellwechsel-Borst | Kraftvolles Schrubben - Mit der hohen Drehzahl können auch d | Effizient - Per USB schnell aufladbarer Lithium-Ionen-Akku f | Kompakt - Das ergonomische Design des Versa Reinigungswerkze
Tags:
Power Cleaner | Kabellos | USB-Ladegerät | Schmutz entfernen
Akkuspannung:
3.6 V
Akkukapazität:
2.0 Ah
Gewicht:
0.660 kg
Länge:
12.5 cm
Breite:
5 cm
Tiefe:
13 cm
Akkutechnologie:
Lithium-Ion
Drehzahleinstellung:
Einzel
SOL Date:
01.11.2019
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,92 kg
Nettogewicht:
0,394 kg
Volumen:
4,661 dm3
Abmessung Länge:
337 mm
Abmessung Breite:
182 mm
Abmessung Höhe:
76 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
MX
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
R1
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
2615P363JA
ab € 6,30*
Sonstiges
Dremel
2615P364JA
ab € 6,10*
Sonstiges
Dremel
2615P370JA
ab € 6,12*
Sonstiges
Dremel
2615P369JA
ab € 6,19*
Sonstiges
Dremel
2615P368JA
ab € 6,31*
Sonstiges
Dremel
2615P366JA
ab € 6,12*
Sonstiges
Dremel
2615P372JA
ab € 6,30*
Sonstiges
Dremel
2615P367JA
ab € 6,31*
Sonstiges
Dremel
2615P362JA
ab € 6,29*
Sonstiges
Dremel
2615P361JA
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.