Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack GBA 36V 4.0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4310-F016800346
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800346
EAN/GTIN:
     3165140742085
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Akkupack Akkupack GBA 36V 4.0Ah. 36V POWER FOR ALL für anspruchsvollere Gartenarbeiten. Liefert starke Leistung und Laufzeit für anspruchsvolle Anwendungen. Austauschbar, zeit- und kostensparend. LED-Anzeige für den Akku- und Ladezustand. Keine Selbstentladung des Akkus und kein Memory-Effekt. 36V POWER FOR ALL – der Akku für alle Bosch 36V-Gartengeräte. 1 x Akku 36V 4,0Ah. Karton
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
36.0 V
Gewicht:
1.250 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
180 x 100 x 100 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
180 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
100 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
100 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
180 x 100 x 100 mm
Produktbeschreibung (kurz):
36V POWER FOR ALL für anspruchsvollere Gartenarbeiten
TOP-Produktmerkmale:
Liefert starke Leistung und Laufzeit für anspruchsvolle Anwendungen | Austauschbar, zeit- und kostensparend | LED-Anzeige für den Akku- und Ladezustand | Keine Selbstentladung des Akkus und kein Memory-Effekt | 36V POWER FOR ALL - der Akku für alle Bosch 36V-Gartengeräte
Unterteilung der Produktkategorien:
Akkupack
Verbrauchsniveau:
Advanced
Titel:
Akkupack Akkupack GBA 36V 4.0Ah
Lieferumfang:
1 x Akku 36V 4.0Ah | Karton
SOL Datum:
01.02.2014
Neuheit:
nein
EF000002:
36
EF000010:
EV007507
EF000167:
1455
EF000364:
4.0
Bruttogewicht:
1,42 kg
Nettogewicht:
1,276 kg
Volumen:
1,97 dm3
Abmessung Länge:
184 mm
Abmessung Breite:
106 mm
Abmessung Höhe:
101 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
G1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 139,60*
€ 154,43*
€ 4,90*
ab € 142,30*
€ 157,43*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 144,11*
€ 158,74*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,10*
€ 159,73*
13 Tage
11
€ 6,29*
ab € 145,67*
€ 159,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,43*
€ 183,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,23*
€ 179,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,09*
€ 177,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,73*
€ 175,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,60*
€ 166,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.